VESTIL CST-B23-2x1PP-SWB Rolă de propilenă, pivotantă, frână, dimensiune 2 x 13/16 inch | CE3BBV

VESTIL CST-B23-2x1PP-SWB Rolă de propilenă, pivotantă, frână, dimensiune 2 x 13/16 inch

Articol: CE3BBV Model: CST-B23-2x1PP-SWB
€11.31 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotitor rotativ
Capacitate88 lbs.
Dimensiunea rotorului2 "x 13/16"
Diametru2"
Durometru100 Shore A
finalizareaZinc alb
Înălţime2 5 / 8 "
MaterialPolipropilenă
Inălțime totală2 5 / 8 "
Dimensiunea plăcii superioare1 7 / 8 "x 2 1 / 4"
TipRotire cu frana
Lăţime1"

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiunea rotoruluiDiametruÎnălţimeArticolDimensiunea plăcii superioareTipPreț
VESTIL CST-B23-2x1PP-R Rolă rigidă de propilenă, dimensiune 2 x 13/16 inch | CE3BBT CST-B23-2x1PP-R88 lbs.2 "x 13/16"2"2 5 / 8 "Caster rigid1 7 / 8 "x 2 1 / 4"Rigid€9.26
RFQ
VESTIL CST-B23-2x1PP-S Rolă pivotantă de propilenă, 2 x 13/16 inch | CE3BBU CST-B23-2x1PP-S88 lbs.2 "x 13/16"2"2 5 / 8 "Rotitor rotativ1 7 / 8 "x 2 1 / 4"Pivotant€9.30
RFQ
VESTIL CST-B28-3x1PP-R Rolă din polipropilenă, rigidă, dimensiune 3 x 1-1/4 inch | CE3BCC CST-B28-3x1PP-R176 lbs.3 "x 1 1 / 4"3"4 1 / 16 "Caster rigid2 5 / 8 "x 3 3 / 4"Rigid€9.01
RFQ
VESTIL CST-B28-3x1PP-S Rolă din polipropilenă, pivotantă, dimensiune 3 x 1-1/4 inch | CE3BCD CST-B28-3x1PP-S176 lbs.3 "x 1 1 / 4"3"4 1 / 16 "Rotitor rotativ2 5 / 8 "x 3 3 / 4"Pivotant€13.71
RFQ
VESTIL CST-B28-3x1PP-SWTB Rolă din polipropilenă, pivotantă, frână, dimensiune 3 x 1-1/4 inch | CE3BCE CST-B28-3x1PP-SWTB176 lbs.3 "x 1 1 / 4"3"4 1 / 16 "Rotitor rotativ2 5 / 8 "x 3 3 / 4"Rotire cu frana totala€14.74
RFQ
VESTIL CST-B28-4x1PP-R Rolă din polipropilenă, rigidă, dimensiune 4 x 1-1/4 inch | CE3BCJ CST-B28-4x1PP-R264 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "Caster rigid2 5 / 8 "x 3 3 / 4"Rotire cu frana totala€10.27
RFQ
VESTIL CST-B28-4x1PP-S Rolă din polipropilenă, pivotantă, dimensiune 4 x 1-1/4 inch | CE3BCK CST-B28-4x1PP-S264 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "Rotitor rotativ2 5 / 8 "x 3 3 / 4"Pivotant€12.56
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CST-B23-2x1PP-SWB Rolă de propilenă, pivotantă, frână, dimensiune 2 x 13/16 inch
€11.31 /unitate