VESTIL CST-C02-3x1CI-S Rolă din fontă, pivotantă, dimensiune 3 x 1-1/4 inch | CE3BDT

VESTIL CST-C02-3x1CI-S Cast Iron Caster, Swivel, 3 x 1-1/4 Inch Size

Element: CE3BDT Model: CST-C02-3x1CI-S
€20.61 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotitor rotativ
Capacitate250 lbs.
Dimensiunea rotorului3 "x 1 1 / 4"
Diametru3"
finalizareaPlacat cu zinc
Înălţime4 1 / 4 "
MaterialFontă, oțel
Compensa1 1 / 4 "
Inălțime totală4 1 / 4 "
Dimensiunea plăcii superioare3 1 / 8 "x 4 1 / 8"
TipPivotant

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolTipPreț
VESTIL CST-C02-3x1CI-R Rolă din fontă, rigidă, dimensiune 3 x 1-1/4 inch | CE3BDR CST-C02-3x1CI-RCaster rigidPivotant€17.14
RFQ
VESTIL CST-C02-3x1CI-SWB Rolă din fontă, pivotantă, frână, dimensiune 3 x 1-1/4 inch | CE3BDU CST-C02-3x1CI-SWBRotitor rotativRotire cu frana€17.14
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CST-C02-3x1CI-S Cast Iron Caster, Swivel, 3 x 1-1/4 Inch Size
€20.61 /unitate