VESTIL CYL-2-FF-G Carucior cu lanternă galvanizată umplut cu spumă, 500 lb. Capacitate

În stoc
Post: AG7PRT Model: CYL-2-FF-G

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,913.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartușul pistoletului de sudură
Lungimea plăcii de bază19 1 / 2 "
Lățimea utilă a plăcii de bază12 11/16 "până la 10 7/16"
Baterie inclusăNu
Culoarea dulapuluiAlbastru
Capacitate500 lbs.
Culoare coșGri
Grosimea furcii compatibile2"
Lățimea furcii compatibile7 1 / 2 "
Centrul de buzunar al furcii31 7 / 8 "
Înălțimea buzunarului furcii2 9 / 16 "
Dimensiune buzunar furcă7-5/8 "
Lățimea buzunarului furcii7 1 / 2 "
Materiale cadruOțel galvanizat
Tip mânerdublu
Înălţime66 3 / 8 "
IncludeLanț de siguranță
Lungime34 3 / 8 "
MaterialOţel
Grosimea materialului7 / 16 "
Max. Diametrul cilindrului.12 "
Max. Ochi Dia.2"
Max. Rezervor Dia. Acetilenă397, rezervor #5
Max. Rezervor Dia. Oxigen260, #T Flacon
Unități de măsurareFIECARE
Numărul plăcilor de bază2
Numărul de cilindri2
Numărul de roți2
Inălțime totală66 3 / 8 "
Lungime totală34 3 / 8 "
Lățimea totală40 1 / 4 "
Lungimea plăcii19.5 In.
Lungimea curelei cu clichet37 "
Dia roata spate.16 "
Culoarea cutiei de depozitareAlbastru
Lungimea cutiei de depozitare7 1 / 8 "
Lățimea cutiei de depozitare26 3 / 16 "
Înălțimea tăvii de scule3 In.
Lățimea tăvii unelte5 In.
Foloseste cuCamion furcă
Rulmenți cu roți5 / 8 "
Diametrul roții.16 "
Diametrul roților16 "
Tip roatăSpumă umplută
Lățimea roții4"
Lăţime40 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 110.25
Înălțimea navei (cm)168.59
Lungimea navei (cm)87.31
Lățimea navei (cm)102.24
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeLungimea plăcii de bazăMateriale cadruÎnălţimeIncludeLungimeTip roatăLățimea roțiiPreț
Carucior de sudura VESTIL CYL-2-FF umplut cu spuma, 500 lb. Capacitate | AG7PRR CYL-2-FF40 1 / 4 "19 1 / 2 "Oţel66 3 / 8 "Lanț de siguranță34 3 / 8 "Spumă umplută4"€1,810.37
VESTIL CYL-2-FP-FF Cărucior cu lanternă umplut cu spumă, rezistent la foc, 500 lb. Capacitate | AG7PRV CYL-2-FP-FF40 1 / 4 "19 1 / 2 "Oţel66 3 / 8 "Lanț de siguranță34 3 / 8 "Spumă umplută4"€2,323.19
VESTIL CYL-E-FF Carucior cilindru cu lanternă, umplut cu spumă, dimensiune 58 inch | AG7PTF CYL-E-FF34 1 / 2 "14 5 / 16 "-57 "Curele cu clichet22 4 / 5 "Umplut cu spumă, fix2 1 / 2 "€978.77
VESTIL CYL-EH-FF Ochi de ridicare pentru cărucior cu lanternă, umplut cu spumă, dimensiune 66 inch | AG7PTH CYL-EH-FF34 1 / 2 "14 5 / 16 "-66 3 / 8 "Curele cu clichet22 4 / 5 "Umplut cu spumă, fix2 1 / 2 "€1,150.53
VESTIL CYL-EH-FP-FF Ochi de ridicare pentru cărucior cu lanternă, rezistent la foc, dimensiune 66.5 inchi | AG7PTK CYL-EH-FP-FF34 1 / 2 "14 5 / 16 "-66 3 / 8 "Curele cu clichet22 4 / 5 "Umplut cu spumă, fix2 1 / 2 "€1,725.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CYL-2-FF-G Carucior cu lanternă galvanizată umplut cu spumă, 500 lb. Capacitate
€1,913.43 /unitate