VESTIL CYL-2-FF Carucior de sudura umplut cu spuma, 500 lb. Capacitate

În stoc
Post: AG7PRR Model: CYL-2-FF

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,810.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartușul pistoletului de sudură
Lungimea plăcii de bază19 1 / 2 "
Lățimea utilă a plăcii de bază12 11/16 "până la 10 7/16"
Baterie inclusăNu
Capacitate500 lbs.
CuloriGalben
Grosimea furcii compatibile2"
Lățimea furcii compatibile7 1 / 2 "
Centrul de buzunar al furcii31 7 / 8 "
Înălțimea buzunarului furcii2 9 / 16 "
Dimensiune buzunar furcă7-5/8 "
Lățimea buzunarului furcii7 1 / 2 "
Materiale cadruOţel
Tip mânerdublu
Înălţime66 3 / 8 "
IncludeLanț de siguranță
Lungime34 3 / 8 "
MaterialOţel
Grosimea materialului7 / 16 "
Max. Diametrul cilindrului.12 "
Max. Ochi Dia.2"
Max. Rezervor Dia. Acetilenă397, rezervor #5
Max. Rezervor Dia. Oxigen260, #T Flacon
Unități de măsurareFIECARE
Numărul plăcilor de bază2
Numărul de cilindri2
Numărul de roți2
Inălțime totală66 3 / 8 "
Lungime totală34 3 / 8 "
Lățimea totală40 1 / 4 "
Lungimea plăcii19.5 In.
Lungimea curelei cu clichet37 "
Dia roata spate.16 "
Lungimea cutiei de depozitare7 1 / 8 "
Lățimea cutiei de depozitare26 3 / 16 "
Foloseste cuCamion furcă
Rulmenți cu roți5 / 8 "
Diametrul roții.16 "
Diametrul roților16 "
Tip roatăSpumă umplută
Lățimea roții4"
Lăţime40 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 121.95
Înălțimea navei (cm)168.59
Lungimea navei (cm)87.31
Lățimea navei (cm)102.24
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeLungimea plăcii de bazăMateriale cadruÎnălţimeIncludeLungimeTip roatăLățimea roțiiPreț
VESTIL CYL-2-FF-G Cărucior cu lanternă galvanizată umplut cu spumă, 500 lb. Capacitate | AG7PRT CYL-2-FF-G40 1 / 4 "19 1 / 2 "Oțel galvanizat66 3 / 8 "Lanț de siguranță34 3 / 8 "Spumă umplută4"€1,913.43
VESTIL CYL-2-FP-FF Cărucior cu lanternă umplut cu spumă, rezistent la foc, 500 lb. Capacitate | AG7PRV CYL-2-FP-FF40 1 / 4 "19 1 / 2 "Oţel66 3 / 8 "Lanț de siguranță34 3 / 8 "Spumă umplută4"€2,323.19
VESTIL CYL-E-FF Carucior cilindru cu lanternă, umplut cu spumă, dimensiune 58 inch | AG7PTF CYL-E-FF34 1 / 2 "14 5 / 16 "-57 "Curele cu clichet22 4 / 5 "Umplut cu spumă, fix2 1 / 2 "€978.77
VESTIL CYL-EH-FF Ochi de ridicare pentru cărucior cu lanternă, umplut cu spumă, dimensiune 66 inch | AG7PTH CYL-EH-FF34 1 / 2 "14 5 / 16 "-66 3 / 8 "Curele cu clichet22 4 / 5 "Umplut cu spumă, fix2 1 / 2 "€1,150.53
VESTIL CYL-EH-FP-FF Ochi de ridicare pentru cărucior cu lanternă, rezistent la foc, dimensiune 66.5 inchi | AG7PTK CYL-EH-FP-FF34 1 / 2 "14 5 / 16 "-66 3 / 8 "Curele cu clichet22 4 / 5 "Umplut cu spumă, fix2 1 / 2 "€1,725.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CYL-2-FF Carucior de sudura umplut cu spuma, 500 lb. Capacitate
€1,810.37 /unitate