VESTIL CYL-E-FF Cylinder Torch Cart, Foamed Filled, 58 Inch Size

În stoc
Element: AG7PTF Model: CYL-E-FF

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€978.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartușul pistoletului de sudură
Lungimea bazei14 1 / 3 "
Lungimea plăcii de bază14 5 / 16 "
Lățimea utilă a plăcii de bază12 11/16 "până la 10 7/16"
Lățimea bazei10 4 / 9 "
Capacitate500 lbs.
CuloriGalben
Capacitatea cilindrului2
Adâncime22 4 / 5 "
Tip mânerdublu
Înălţime57 "
IncludeCurele cu clichet
Lungime22 4 / 5 "
Roți blocabileNu
MaterialOţel
Grosimea materialului7 / 16 "
Max. Rezervor Dia. Acetilenă397, rezervor #5
Max. Rezervor Dia. Oxigen260, #T Flacon
Unități de măsurareFIECARE
Numărul plăcilor de bază2
Numărul de cilindri2
Numărul de roți2
Inălțime totală57 "
Lungime totală22 4 / 5 "
Lățimea totală34 1 / 2 "
Lungimea plăcii14-5 / 16 In.
Înălțimea tăvii de scule3"
Lungimea tăvii pentru scule24 "
Lățimea tăvii unelte5"
Rulmenți cu roți5 / 8 "
Diametrul roții.16 "
Diametrul roților16 "
Tip roatăUmplut cu spumă, fix
Lățimea roții2 1 / 2 "
Lăţime34 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 60.75
Înălțimea navei (cm)146.53
Lungimea navei (cm)57.94
Lățimea navei (cm)87.63
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeLungimea plăcii de bazăMateriale cadruÎnălţimeIncludeLungimeTip roatăLățimea roțiiPreț
Carucior de sudura VESTIL CYL-2-FF umplut cu spuma, 500 lb. Capacitate | AG7PRR CYL-2-FF40 1 / 4 "19 1 / 2 "Oţel66 3 / 8 "Lanț de siguranță34 3 / 8 "Spumă umplută4"€1,810.37
VESTIL CYL-2-FF-G Cărucior cu lanternă galvanizată umplut cu spumă, 500 lb. Capacitate | AG7PRT CYL-2-FF-G40 1 / 4 "19 1 / 2 "Oțel galvanizat66 3 / 8 "Lanț de siguranță34 3 / 8 "Spumă umplută4"€1,913.43
VESTIL CYL-2-FP-FF Cărucior cu lanternă umplut cu spumă, rezistent la foc, 500 lb. Capacitate | AG7PRV CYL-2-FP-FF40 1 / 4 "19 1 / 2 "Oţel66 3 / 8 "Lanț de siguranță34 3 / 8 "Spumă umplută4"€2,323.19
VESTIL CYL-EH-FF Ochi de ridicare pentru cărucior cu lanternă, umplut cu spumă, dimensiune 66 inch | AG7PTH CYL-EH-FF34 1 / 2 "14 5 / 16 "-66 3 / 8 "Curele cu clichet22 4 / 5 "Umplut cu spumă, fix2 1 / 2 "€1,150.53
VESTIL CYL-EH-FP-FF Ochi de ridicare pentru cărucior cu lanternă, rezistent la foc, dimensiune 66.5 inchi | AG7PTK CYL-EH-FP-FF34 1 / 2 "14 5 / 16 "-66 3 / 8 "Curele cu clichet22 4 / 5 "Umplut cu spumă, fix2 1 / 2 "€1,725.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CYL-E-FF Cylinder Torch Cart, Foamed Filled, 58 Inch Size
€978.77 /unitate