VESTIL CYL-HLT Cilindru de ridicare și transportator din oțel, 300 lb. Capacitate, albastru

Articol: AG7PTX Model: CYL-HLT
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,520.55 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly de ridicare a cilindrului
Lungimea bazei49 "
Lățimea bazei37 "
Capacitate300 lbs.
Caster Dia.8"
Material de rotirefenolic
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Capacitatea cilindrului1
Adâncime49 "
Înălţime86 "
Înălțimea până la partea de jos a cilindrului40 "
Lungime48.937 "
Înălțime coborâtă85 29 / 32 "
MaterialOţel
Max. Diametrul cilindrului.11 1 / 2 "
Max. Înălțimea cilindrului56 "
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Numărul de roți4
Ziua OperațieiManivela manuală
Metoda de operareManivela manuală
Înălțimea ridicată126 1 / 3 "
Diametrul roții.8"
Materialul roțiifenolic
Tip roatăRotire, pivotare cu frana
Lățimea roții2"
Lăţime37 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 122.85
Înălțimea navei (cm)218.2
Lungimea navei (cm)124.3
Lățimea navei (cm)94.06
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CYL-HLT Cilindru de ridicare și transportator din oțel, 300 lb. Capacitate, albastru
€2,520.55 /unitate