VESTIL CYL-LT-1-HR Ridicator portabil de cilindru, cauciuc dur

Articol: AG7PUB Model: CYL-LT-1-HR
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€890.17 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly de ridicare a cilindrului
Lungimea bazei23 3 / 8 "
Lățimea bazei17 5 / 8 "
Baterie inclusăNu
Capacitate300 lbs.
CuloriGalben
Capacitatea cilindrului1
Adâncime23 3 / 8 "
Înălţime79 1 / 3 "
Lungime23 3 / 8 "
Ridicați înălțimea14 "
Roți blocabileNu
MaterialOţel
Max. Diametrul cilindrului.11 1 / 2 "
Max. Înălțimea cilindrului56 "
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de cilindri1
Numărul de roți2
Inălțime totală79 1 / 3 "
Lungime totală23 3 / 8 "
Lățimea totală17 5 / 8 "
Diametrul roții.10 "
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiCauciuc dur
Tip roatăCauciuc dur, fix
Lățimea roții2 1 / 2 "
Lăţime17 5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 47.7
Înălțimea navei (cm)201.45
Lungimea navei (cm)59.37
Lățimea navei (cm)44.77
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip roatăPreț
VESTIL CYL-LT-1-PN Cilindru de ridicare, pneumatic | AD3JBK 3ZKW1 CYL-LT-1-PNPneumatic, Fix€1,198.08
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CYL-LT-1-HR Ridicator portabil de cilindru, cauciuc dur
€890.17 /unitate