VESTIL CYL-LT-1-PN Cilindru pentru cărucior de ridicare, pneumatic

Element: AD3JBK Model: CYL-LT-1-PNCrucea Ref: 3ZKW1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,449.68 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly de ridicare a cilindrului
Lungimea bazei23 3 / 8 "
Lățimea bazei17 5 / 8 "
Baterie inclusăNu
Capacitate300 lbs.
Material de rotireCauciuc pneumatic
Materialul roții rotativeCauciuc pneumatic
Tip roată cu rotiță(2) Rigidă
CuloriGalben
Capacitatea cilindrului1
Adâncime23 3 / 8 "
Materiale cadruOţel
Înălţime79 1 / 3 "
Lungime23 3 / 8 "
Ridicați înălțimea14 "
Înălțimea de ridicare Max.9"
Roți blocabileNu
MaterialOţel
Max. Diametrul cilindrului.11 1 / 2 "
Max. Înălțimea cilindrului56 "
Numărul de cilindri1
Numărul de roți2
Inălțime totală79 1 / 3 "
Lungime totală23 3 / 8 "
Lățimea totală17 5 / 8 "
Cu sprijinulRidicarea troliului manual
Dia roata spate.10 "
Diametrul roții.10 "
Diametrul roților10 "
Tip roatăPneumatic, Fix
Lățimea roții2 1 / 2 "
Lăţime17 5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.75
Înălțimea navei (cm)215.9
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip roatăPreț
VESTIL CYL-LT-1-HR Cilindru de ridicare portabil, cauciuc dur | AG7PUB CYL-LT-1-HRCauciuc dur, fix€735.68
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CYL-LT-1-PN Cilindru pentru cărucior de ridicare, pneumatic
€1,449.68 /unitate