VESTIL D-150-16 Garnitură de andocare, proiecție de 16 inchi, ușă de 8 x 8 picioare, negru, vinil | AG7PWT

VESTIL D-150-16 Garnitură de andocare, proiecție de 16 inchi, ușă de 8 x 8 picioare, negru, vinil

Articol: AG7PWT Model: D-150-16
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,169.00 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliul de andocare
Tipul atașamentuluiSuporturi montate pe perete și blocaje
CuloriGalben închis
Lungime comprimată5"
Înălțimea ușii96 "
Lățimea ușii96 "
Lațimea feței12 "
Înălţime108 "
IncludeHardware de montare
Lungime16 "
MaterialVinilin
Max. Comprimare5"
Max. Înălțimea ușii96 "
Max. Lățimea ușii96 "
Benzi de ghidare ranforsate cu nailon2"
Vinil ranforsat cu nailon (oz.)36 uncie
Proiectare16 "
Înălțimea laterală96 "
Lățimea peretelui lateral9 1 / 2 "
Înălțime standard de ghidaj30 "
Înălțimea Stipei30 "
Înălțimea maximă12 "
Înălțimea etanșării superioare12 "
Lăţime120 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 57.6
Înălțimea navei (cm)274.32
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)304.8
Codul HS3925200091
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelProiectareLungimeLăţimeÎnălţimeMax. Lățimea ușiiMax. Înălțimea ușiiCuloriPreț
VESTIL D-350-10 Garnitură de andocare, proiecție de 10 inchi, ușă de 8 x 9 picioare, negru, nailon | AC2AMP 2HEP9 D-350-1010 "-120 "120 "-9 ft.Galben închis€1,919.19
RFQ
VESTIL D-350-20 Garnitură de andocare, proiecție de 20 inchi, ușă 8 x 9 picioare, negru, nailon | AC2AMQ 2HER1 D-350-2020 "-120 "120 "-9 ft.Galben închis€2,982.45
RFQ
VESTIL D-150-20 Garnitură de andocare, proiecție de 20 inchi, ușă 8 x 8 picioare, negru, vinil | AC9VQP 3KR49 D-150-2020 "-120 "108 "-96 "Galben închis€2,349.87
RFQ
VESTIL D-150-12 Garnitură de andocare, proiecție de 12 inchi, ușă de 8 x 8 picioare, negru, vinil | AE4QYF 5MKA5 D-150-1212 "-120 "108 "-96 "Galben închis€2,121.59
RFQ
VESTIL D-350-12 Garnitură de andocare, proiecție de 12 inchi, ușă de 8 x 9 picioare, negru, nailon | AE4QYH 5MKA7 D-350-1212 "-120 "120 "-9 ft.Galben închis€2,458.34
RFQ
VESTIL D-150-10 Garnitură de andocare, proiecție de 10 inchi, ușă de 8 x 8 picioare, negru, vinil | AE7KVY 5Z152 D-150-1010 "-120 "108 "-96 "Galben închis€1,844.33
RFQ
VESTIL D-150-11 Garnitură de andocare, proiecție de 11 inchi, ușă de 8 x 8 picioare, negru, vinil | AG7PWN D-150-1111 "-120 "108 "-96 "Galben închis€1,405.85
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL D-150-16 Garnitură de andocare, proiecție de 16 inchi, ușă de 8 x 8 picioare, negru, vinil
€2,169.00 /unitate