VESTIL D-150-LD-SR Self Dumping Hopper, Light Duty, 1.5 cu. yd., 2000 Lb., Soda Red, Steel | AG7PXL

VESTIL D-150-LD-SR Buncăr de descărcare automată, utilizare ușoară, 1.5 cu. yd., 2000 Lb., Soda Red, Steel

În stoc
Articol: AG7PXL Model: D-150-LD-SR

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,123.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBuncăr auto-aruncat
Lungime cablu48 "
Capacitate2000 lbs.
CuloriSoda Red
Centrul de buzunar al furcii28 "
Înălțimea buzunarului furcii2 1 / 2 "
Lățimea buzunarului furcii7 1 / 2 "
Ecartament12 cal.
Calibru (oțel)12 cal.
Înălţime51.81 "
Lungime68.31 "
MaterialOţel
Volum1 1/2 cu. yd.
Lăţime42.56 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 254.25
Înălțimea navei (cm)132.08
Lungimea navei (cm)175.26
Lățimea navei (cm)109.86
Codul HS7309000090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolumCapacitateLungimeLăţimeÎnălţimeCentrul de buzunar al furciiCalibru (oțel)Preț
Pâlnie de descărcare automată VESTIL D-100-LD, utilizare ușoară, 1 cu. yd., 2000 lb., albastru, oțel | AG7PVL D-100-LD1 cu. yd.2000 lbs.61.13 "41.69 "42.69 "18 "-€2,493.68
VESTIL D-100-LD-GRN-T Buncăr de descărcare automată, utilizare ușoară, 1 cu. yd., 2000 lb., verde, oțel | AG7PVN D-100-LD-GRN-T1 cu. yd.2000 lbs.61 1 / 4 "42 5 / 9 "42 2 / 3 "--€2,631.56
VESTIL D-100-LD-GY-SG Buncăr de descărcare automată, utilizare ușoară, 1 cu. yd., 2000 lb., cuirasat gri, oțel | AG7PVP D-100-LD-GY-SG1 cu. yd.2000 lbs.61 1 / 8 "41 11 / 16 "42 11 / 16 "18 "-€2,631.56
Pâlnie de descărcare automată VESTIL D-100-LD-ORG-C, utilizare ușoară, 1 cu. yd., 2000 lb., portocaliu, oțel | AG7PVQ D-100-LD-ORG-C1 cu. yd.2000 lbs.61.13 "42.56 "42.69 "18 "-€2,631.56
Pâlnie de descărcare automată VESTIL D-100-LD-SR, utilizare ușoară, 1 cu. yd., 2000 lb., roșu sodă, oțel | AG7PVR D-100-LD-SR1 cu. yd.2000 lbs.61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 11 / 16 "--€2,631.56
VESTIL D-100-LD-WHT Buncăr de descărcare automată, utilizare ușoară, 1 cu. yd., 2000 lb., alb, oțel | AG7PVT D-100-LD-WHT1 cu. yd.2000 lbs.61 1 / 4 "42 5 / 9 "42 2 / 3 "18 "-€2,631.56
VESTIL D-100-LD-YEL Buncăr de descărcare automată, utilizare ușoară, 1 cu. yd., 2000 lb., galben, oțel | AG7PVU D-100-LD-YEL1 cu. yd.2000 lbs.61 1 / 8 "41 11 / 16 "42 11 / 16 "18 "-€2,631.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL D-150-LD-SR Buncăr de descărcare automată, utilizare ușoară, 1.5 cu. yd., 2000 Lb., Soda Red, Steel
€3,123.68 /unitate