VESTIL D-350-11 Garnitură de andocare, proiecție de 11 inch, ușă de 8 x 9 picioare, negru, nailon | AG7QDE

VESTIL D-350-11 Garnitură de andocare, proiecție de 11 inchi, ușă de 8 x 9 picioare, negru, nailon

Element: AG7QDE Model: D-350-11
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,075.42 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliul de andocare
Tipul atașamentuluiPerete, docul de încărcare montat pe ușă
CuloriGalben închis
Lungime comprimată5"
Înălțimea ușii108 "
Lățimea ușii96 "
Lațimea feței12 "
Înălțimea antetului12 "
Înălţime120 "
IncludeHardware de montare
Lungime11 "
MaterialNailon, vinil
Max. Comprimare5"
Max. Înălțimea ușii9 ft.
Max. Lățimea ușii96 "
Benzi de ghidare ranforsate cu nailon2"
Vinil ranforsat cu nailon (oz.)36 uncie
Proiectare11 "
Înălțimea laterală108 "
Lățimea laterală10 "
Înălțimea clapei superioare12 "
Înălțimea etanșării superioare12 "
Lăţime120 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 62.55
Înălțimea navei (cm)304.8
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)304.8
Codul HS3925200091
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelProiectareLungimeLăţimeÎnălţimeMax. Lățimea ușiiMax. Înălțimea ușiiCuloriPreț
VESTIL D-350-10 Garnitură de andocare, proiecție de 10 inchi, ușă de 8 x 9 picioare, negru, nailon | AC2AMP 2HEP9 D-350-1010 "-120 "120 "-9 ft.Galben închis€1,919.19
RFQ
VESTIL D-350-20 Garnitură de andocare, proiecție de 20 inchi, ușă 8 x 9 picioare, negru, nailon | AC2AMQ 2HER1 D-350-2020 "-120 "120 "-9 ft.Galben închis€2,982.45
RFQ
VESTIL D-150-20 Garnitură de andocare, proiecție de 20 inchi, ușă 8 x 8 picioare, negru, vinil | AC9VQP 3KR49 D-150-2020 "-120 "108 "-96 "Galben închis€2,349.87
RFQ
VESTIL D-150-12 Garnitură de andocare, proiecție de 12 inchi, ușă de 8 x 8 picioare, negru, vinil | AE4QYF 5MKA5 D-150-1212 "-120 "108 "-96 "Galben închis€2,121.59
RFQ
VESTIL D-350-12 Garnitură de andocare, proiecție de 12 inchi, ușă de 8 x 9 picioare, negru, nailon | AE4QYH 5MKA7 D-350-1212 "-120 "120 "-9 ft.Galben închis€2,458.34
RFQ
VESTIL D-150-10 Garnitură de andocare, proiecție de 10 inchi, ușă de 8 x 8 picioare, negru, vinil | AE7KVY 5Z152 D-150-1010 "-120 "108 "-96 "Galben închis€1,844.33
RFQ
VESTIL D-150-11 Garnitură de andocare, proiecție de 11 inchi, ușă de 8 x 8 picioare, negru, vinil | AG7PWN D-150-1111 "-120 "108 "-96 "Galben închis€1,405.85
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL D-350-11 Garnitură de andocare, proiecție de 11 inchi, ușă de 8 x 9 picioare, negru, nailon
€2,075.42 /unitate