Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL D-HEAD-1 Dispozitiv de captare a tamburului cu acţionare cu clichet Cap forjat | AB9ZJQ 2GWZ7

VESTIL D-HEAD-1 Cap forjat cu antrenare cu clichet

În stoc
Articol: AB9ZJQ Model: D-HEAD-1Crucea Ref: 2GWZ7

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€281.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de captare a tamburului
Materialul lameiOţel
CuloriSilver
ConstrucţieCap forjat
Adâncime3"
MânerTub de oțel cu mâner din cauciuc
mâner Lungime5"
Înălţime14 "
Lungime3"
MaterialOţel
Material de construcțieCap forjat
Deschide capacitatea tobelor30, 55 gal.
Deschide Capacitatea găleților5 gal.
Sursa de putereManual
Unitate cu clichet1 / 2 "
Lame înlocuibileDa
TipUnitate cu clichet
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.926
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)38.35
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8203300000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeMaterialLăţimePreț
VESTIL NFCW Drum Deheader Bronz Roată de tăiere 1.5 inch x 2 inch x 2 inch Dimensiune | AG7WLQ NFCW2"1.5 "Bronz2"€707.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL D-HEAD-1 Cap forjat cu antrenare cu clichet
€281.75 /unitate