VESTIL DAC-1036 Consolă verticală cu două fețe, 10 picioare, brațe de 36 inchi | AG7QFX

VESTIL DAC-1036 Consolă verticală cu două fețe, 10 picioare, brațe de 36 inchi

Articol: AG7QFX Model: DAC-1036
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,602.45 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport dublu consolă
Capacitate12250 lbs.
CuloriAlbastru
ComponenteMontat pe două fețe
Înălţime120 "
Lungime80 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lungimea brațului utilizabilă36 "
Lăţime10 "
Functioneaza cuSSAL-36, SSAL-36-NL, HBS-10123, HBS-10124, HBS-10125, HBS-10126

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 81.9
Înălțimea navei (cm)304.8
Lungimea navei (cm)203.2
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimeÎnălţimeLungimea brațului utilizabilăPreț
VESTIL DAC-1012 Consolă verticală cu două fețe, 10 picioare, brațe de 12 inchi | AG7QFV DAC-101226500 lbs.32 "120 "12 "€1,143.95
RFQ
VESTIL DAC-1024 Consolă verticală dublă, 10 picioare, brațe de 24 inchi | AG7QFW DAC-102416600 lbs.56 "120 "24 "€1,269.85
RFQ
VESTIL DAC-1212 Consolă verticală cu două fețe, 12 picioare, brațe de 12 inchi | AG7QFZ DAC-121226600 lbs.32 "144 "12 "€1,292.86
RFQ
VESTIL DAC-1224 Consolă verticală cu două fețe, 12 picioare, brațe de 24 inchi | AG7QGA DAC-122416500 lbs.56 "144 "24 "€1,401.64
RFQ
VESTIL DAC-1236 Consolă verticală cu două fețe, 12 picioare, brațe de 36 inchi | AG7QGB DAC-123612250 lbs.80 "144 "36 "€1,468.91
RFQ
VESTIL DAC-812 Consolă verticală dublă, 8 picioare, brațe de 12 inchi | AG7QGD DAC-81218000 lbs.32 "96 "12 "€876.20
RFQ
VESTIL DAC-824 Consolă cu două fețe, 8 picioare, brațe de 24 inchi | AG7QGE DAC-82412000 lbs.56 "96 "24 "€982.11
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DAC-1036 Consolă verticală cu două fețe, 10 picioare, brațe de 36 inchi
€1,602.45 /unitate