VESTIL DAC-1024 Consolă verticală dublă, 10 picioare, brațe de 24 inchi | AG7QFW

VESTIL DAC-1024 Consolă verticală cu două fețe, 10 picioare, brațe de 24 inchi

Articol: AG7QFW Model: DAC-1024
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,536.52 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport dublu consolă
Capacitate16600 lbs.
CuloriAlbastru
ComponenteMontat pe două fețe
Adâncime56 "
Amenajăridublu
Înălţime120 "
Lungime56 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lungimea brațului utilizabilă24 "
Lăţime10 "
Functioneaza cuSSAL-24, SSSAL-24-NL, HBS-10123, HBS-10124, HBS-10125, HBS-10126

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 157.5
Înălțimea navei (cm)304.8
Lungimea navei (cm)142.24
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimeÎnălţimeLungimea brațului utilizabilăPreț
VESTIL DAC-1012 Consolă verticală cu două fețe, 10 picioare, brațe de 12 inchi | AG7QFV DAC-101226500 lbs.32 "120 "12 "€1,143.95
RFQ
VESTIL DAC-1036 Consolă verticală cu două fețe, 10 picioare, brațe de 36 inchi | AG7QFX DAC-103612250 lbs.-120 "36 "€1,602.45
VESTIL DAC-1212 Consolă verticală cu două fețe, 12 picioare, brațe de 12 inchi | AG7QFZ DAC-121226600 lbs.32 "144 "12 "€1,292.86
RFQ
VESTIL DAC-1224 Consolă verticală cu două fețe, 12 picioare, brațe de 24 inchi | AG7QGA DAC-122416500 lbs.56 "144 "24 "€1,401.64
RFQ
VESTIL DAC-1236 Consolă verticală cu două fețe, 12 picioare, brațe de 36 inchi | AG7QGB DAC-123612250 lbs.80 "144 "36 "€1,777.38
VESTIL DAC-812 Consolă verticală dublă, 8 picioare, brațe de 12 inchi | AG7QGD DAC-81218000 lbs.32 "96 "12 "€876.20
RFQ
VESTIL DAC-824 Consolă cu două fețe, 8 picioare, brațe de 24 inchi | AG7QGE DAC-82412000 lbs.56 "96 "24 "€982.11
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DAC-1024 Consolă verticală cu două fețe, 10 picioare, brațe de 24 inchi
€1,536.52 /unitate