VESTIL DBT-1200-P Camion pentru butoi/tambur poli-pe oțel, 800 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7QHK Model: DBT-1200-P

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€486.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Truck
acceptăTamburi din oțel și fibră de 30 și 55 galoane
Capacitate800 lbs.
Caster Dia.12 "
Material de rotirePoli pe oțel
Tip rotorPoli-pe-oțel
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Adâncime20.25 "
Înălțimea tamburului24 "până la 48"
Material tamburOțel, fibră
Dimensiunea tamburului30 gal., 55 gal.
Materiale cadruOţel
Înălţime60 "
Lungime20.25 "
Capacitate de încărcare800 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role2
Adâncimea totală20.25 "
Dia rotor spate.12 "
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Lățimea roții din spate2"
Diametrul roților12 "
Tip roatăPoli-pe-oțel
Lățimea roții2"
Lăţime29 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.45
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)67.31
Codul HS8716805010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCaster Dia.Material de rotireCuloriAdâncimeÎnălţimeLungimeMaterial pentru rotile din spatePreț
VESTIL DBT-1200 Camion pentru butoi/tambur modelat pe cauciuc, 800 lb. Capacitate | AG7QHJ DBT-120029 "12 "Cauciuc pe oțelAlbastru20.25 "60 "20.25 "Matriță pe cauciuc€433.11
Camion cu tobe VESTIL DBT-RED, 800 lb. Capacitate | AG7QHN DBT-RED24.25 "10 "poliuretanRoșu13.75 "60.25 "13.75 "poliuretan€1,233.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DBT-1200-P Camion pentru butoi/tambur poli-pe oțel, 800 lb. Capacitate
€486.58 /unitate