VESTIL Camion cu tobe DBT-RED, 800 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7QHN Model: DBT-RED

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,233.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Truck
acceptăTamburi din oțel și fibră de 30 și 55 galoane
Capacitate800 lbs.
Caster Dia.10 "
Material de rotirepoliuretan
Tip rotorMic
Lățimea rotorului2"
CuloriRoșu
Adâncime13.75 "
Înălțimea tamburului24 "până la 48"
Material tamburOțel, fibră
Dimensiunea tamburului30 gal., 55 gal.
Materiale cadruOţel
Mâner Dia.1 5 / 8 "
Înălțimea mânerului58 1 / 2 "
Înălţime60.25 "
Lungime13.75 "
Capacitate de încărcare800 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role2
Adâncimea totală13.75 "
Dia rotor spate.10 "
Material pentru rotile din spatepoliuretan
Lățimea roții din spate2"
Lăţime24.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.6
Înălțimea navei (cm)148.59
Lungimea navei (cm)34.93
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8716805010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCaster Dia.Material de rotireCuloriAdâncimeÎnălţimeLungimeMaterial pentru rotile din spatePreț
VESTIL DBT-1200 Camion pentru butoi/tambur modelat pe cauciuc, 800 lb. Capacitate | AG7QHJ DBT-120029 "12 "Cauciuc pe oțelAlbastru20.25 "60 "20.25 "Matriță pe cauciuc€433.11
VESTIL DBT-1200-P Camion pentru butoi / tobe poli-pe-oțel, 800 lb. Capacitate | AG7QHK DBT-1200-P29 "12 "Poli pe oțelAlbastru20.25 "60 "20.25 "Poli pe oțel€486.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Camion cu tobe DBT-RED, 800 lb. Capacitate
€1,233.33 /unitate