Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL DC-245 Capac tambur galvanizat cu cap deschis, 24-1/2 inch diametru interior, argintiu | AG7QHT

VESTIL DC-245 Capac tambur galvanizat cu cap deschis, 24-1/2 inch diametru interior, argintiu

În stoc
Articol: AG7QHT Model: DC-245

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€51.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac de tambur din oțel
acceptăCap deschis
CuloriSilver
Diametru24.5 "
Dimensiunea tamburului55 gal.
finalizareaGalvanizat
Ecartament26 cal.
Calibru (oțel)26
MânerNu
Tip capCap deschis
Înălţime1.72 "
În interiorul Dia.24 1 / 2 "
Lungime25 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Dimensiune ambalaj1
Lăţime25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)4.37
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8309900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMânerTip capÎnălţimeÎn interiorul Dia.ArticolÎn afara Dia.Dimensiune ambalajPreț
Capac tambur cu cap închis galvanizat VESTIL DC-235, diametru interior de 23-13/16 inchi, argintiu | AG7QHR DC-235NuCap închis1.75 "23 13 / 16 "Capac de tambur din oțel23.81 "1€44.79
VESTIL DC-245-H Capac tambur galvanizat cu cap deschis cu mâner, 24-1/2 inch diametru interior, argintiu | AG7QHU DC-245-HDaCap deschis3.25 "24 1 / 2 "Capac de tambur din oțel-1€55.19
VESTIL DC-235-15PKG Capac tambur, galvanizat, cap închis | CE3CJB DC-235-15PKGNuCap închis1.75 "23 13 / 16 "Drum Cover24.25 "15€475.17
RFQ
VESTIL DC-245-15PKG Capac tambur, cap deschis, galvanizat | CE3CJC DC-245-15PKGNuCap deschis1.72 "24 1 / 2 "Drum Cover25 "15€523.93
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DC-245 Capac tambur galvanizat cu cap deschis, 24-1/2 inch diametru interior, argintiu
€51.81 /unitate