Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Capac tambur cu cap închis galvanizat VESTIL DC-235, diametru interior de 23-13/16 inchi, argintiu | AG7QHR

VESTIL Capac tambur cu cap închis galvanizat DC-235, 23-13/16 inchi diametru interior, argintiu

În stoc
Post: AG7QHR Model: DC-235

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€44.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac de tambur din oțel
acceptăCap închis
CuloriSilver
Diametru23.81 "
Dimensiunea tamburului55 gal.
finalizareaGalvanizat
Ecartament26 cal.
Calibru (oțel)26
MânerNu
Tip capCap închis
Înălţime1.75 "
În interiorul Dia.23 13 / 16 "
Lungime24.25 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
În afara Dia.23.81 "
Dimensiune ambalaj1
Lăţime24.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)61.6
Lățimea navei (cm)61.6
Codul HS8309900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMânerTip capÎnălţimeÎn interiorul Dia.ArticolÎn afara Dia.Dimensiune ambalajPreț
VESTIL DC-245 Capac tambur galvanizat cu cap deschis, 24-1/2 inch diametru interior, argintiu | AG7QHT DC-245NuCap deschis1.72 "24 1 / 2 "Capac de tambur din oțel-1€51.81
VESTIL DC-245-H Capac tambur galvanizat cu cap deschis cu mâner, 24-1/2 inch diametru interior, argintiu | AG7QHU DC-245-HDaCap deschis3.25 "24 1 / 2 "Capac de tambur din oțel-1€55.19
VESTIL DC-235-15PKG Capac tambur, galvanizat, cap închis | CE3CJB DC-235-15PKGNuCap închis1.75 "23 13 / 16 "Drum Cover24.25 "15€475.17
RFQ
VESTIL DC-245-15PKG Capac tambur, cap deschis, galvanizat | CE3CJC DC-245-15PKGNuCap deschis1.72 "24 1 / 2 "Drum Cover25 "15€523.93
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Capac tambur cu cap închis galvanizat DC-235, 23-13/16 inchi diametru interior, argintiu
€44.79 /unitate