VESTIL DD-EX-A Dispozitiv de captare a tamburului de aer industrial | AG7QLB

VESTIL Dispozitiv de captare a tamburului de aer industrial DD-EX-A

În stoc
Articol: AG7QLB Model: DD-EX-A

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14,906.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de captare a tamburului
CFMCFM 25
CuloriGalben
Adâncime17 "
Rata de curgereCFM 25
Cutie de viteze Reductoare30:1
Înălţime25 "
Lungime17 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
CP motor1/2 CP
Tipul motorului4 palete reversibile
Ziua OperațieiAer
Trece pentru a tăia capacul1 la 2
Sursa de putereAer
Presiune60 la 100 psi
PSI60-100
Lăţime11 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8467290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeCP motorTrece pentru a tăia capaculSursa de putereLăţimePreț
VESTIL DD-EX-E Dispozitiv de captare a tamburului electric industrial | AG7QLC DD-EX-EGalben25 "17 "1/3 CP1 la 2electric11 "€16,727.03
VESTIL DD-EZ-E Dispozitiv de captare a tamburului electric, 12 inch lungime x 7 inch lățime x 18 inch înălțime | AG7QLD DD-EZ-ENegru24 "12 "0.09 CP3 la 5Autopropulsat, electric10 "€11,018.59
VESTIL DD-EZ-M Dispozitiv de captare manuală a tamburului fără bavuri | AG7QLE DD-EZ-MNegru18 "12 "-3 la 5Manual7"€6,456.78
VESTIL DD-M Dispozitiv manual de captare a tamburului, 12 x 4 x 12 inch | AG7QLF DD-MNegru12 "12 "-1Manual4"€1,333.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Dispozitiv de captare a tamburului de aer industrial DD-EX-A
€14,906.34 /unitate