VESTIL DD-EZ-E Dispozitiv de captare a tamburului electric, 12 inch lungime x 7 inch lățime x 18 inch înălțime

În stoc
Articol: AG7QLD Model: DD-EZ-E

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,018.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de captare a tamburului
CuloriNegru
Adâncime12 "
Frecvență50 Hz
mâner Lungime6"
Înălţime24 "
Hz50
Lungime12 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
CP motor0.09 CP
Ziua OperațieiAutopropulsat, electric
Trece pentru a tăia capacul3 la 5
Fază1
Sursa de putereAutopropulsat, electric
Lame înlocuibileDa
Voltaj110V
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.3
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8467290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeCP motorTrece pentru a tăia capaculSursa de putereLăţimePreț
VESTIL DD-EX-A Dispozitiv de captare a tamburului de aer industrial | AG7QLB DD-EX-AGalben25 "17 "1/2 CP1 la 2Aer11 "€14,906.34
VESTIL DD-EX-E Dispozitiv de captare a tamburului electric industrial | AG7QLC DD-EX-EGalben25 "17 "1/3 CP1 la 2electric11 "€16,727.03
VESTIL DD-EZ-M Dispozitiv de captare manuală a tamburului fără bavuri | AG7QLE DD-EZ-MNegru18 "12 "-3 la 5Manual7"€6,456.78
VESTIL DD-M Dispozitiv manual de captare a tamburului, 12 x 4 x 12 inch | AG7QLF DD-MNegru12 "12 "-1Manual4"€1,333.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DD-EZ-E Dispozitiv de captare a tamburului electric, 12 inch lungime x 7 inch lățime x 18 inch înălțime
€11,018.59 /unitate