Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL Dispozitiv de captare manuală a tamburului DD-M, dimensiune 12 x 4 x 12 inchi

În stoc
Element: AG7QLF Model: DD-M

Descarcă-l Mai 7, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,333.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de captare a tamburului
CuloriNegru
Adâncime12 "
Înălţime12 "
Lungime12 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Deschide capacitatea tobelor30, 55 gal.
Ziua OperațieiManual
Trece pentru a tăia capacul1
Sursa de putereManual
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8467290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeCP motorTrece pentru a tăia capaculSursa de putereLăţimePreț
VESTIL DD-EX-A Dispozitiv de captare a tamburului de aer industrial | AG7QLB DD-EX-AGalben25 "17 "1/2 CP1 la 2Aer11 "€14,906.34
VESTIL DD-EX-E Dispozitiv de captare a tamburului electric industrial | AG7QLC DD-EX-EGalben25 "17 "1/3 CP1 la 2electric11 "€16,727.03
VESTIL DD-EZ-E Dispozitiv de captare a tamburului electric, 12 inch lungime x 7 inch lățime x 18 inch înălțime | AG7QLD DD-EZ-ENegru24 "12 "0.09 CP3 la 5Autopropulsat, electric10 "€11,018.59
VESTIL DD-EZ-M Dispozitiv de captare manuală a tamburului fără bavuri | AG7QLE DD-EZ-MNegru18 "12 "-3 la 5Manual7"€6,456.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Dispozitiv de captare manuală a tamburului DD-M, dimensiune 12 x 4 x 12 inchi
€1,333.95 /unitate