Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL DGLI-4 Indicator de nivel orizontal al tamburului

În stoc
Articol: AG7QMC Model: DGLI-4Crucea Ref: 36JP51
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
€279.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator nivel bandă
Acceptă robinet3 / 4 "
Deplasarea bungului3 / 4 "
CuloriSilver
Adâncime1.75 "
Material tamburOțel, plastic
Montare 1 dimensiune filet3 / 4 "
Montare 1 tip de filetNPT
Montarea dimensiunii firului3 / 4 "
Tip filet de montareNPT
Material de măsurareAlama rigida
Înălţime23.5 "
Lungime1.75 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Ecartamentul site-ului18 3 / 8 "
Material pentru ecartamentul site-uluiPlastic transparent
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)59.69
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)4.45
Codul HS7326908588
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DGLI-4 Indicator de nivel orizontal al tamburului
€279.36 /unitate