VESTIL DH-PH4-3060 Ergonomic Handle Cart, Heavy Duty, 2 Shelves, 30 x 60 Inch Size | CE3CMA

VESTIL DH-PH4-3060 Ergonomic Handle Cart, Heavy Duty, 2 Shelves, 30 x 60 Inch Size

Element: CE3CMA Model: DH-PH4-3060
€1,519.17 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână ergonomic
Capacitate4000 lbs.
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
Dimensiunea rotorului8 "x 2"
Tip rotor(2) Pivotant cu rulmenți cu role (2) Rigid cu rulmenți cu role
CuloriAlbastru
Adâncime65.875 "
Tip mânerErgonomic
Înălţime41 "
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime65.88 "
MaterialOţel
Max. Capacitate cărucior4000 lbs.
Numărul de role4
Numărul de rafturi2
Lungimea platformei60 "
Lățimea peronului30 "
Capacitatea raftului2000 lbs.
Degajare la raft22 1 / 2 "
Înălțimea raftului36.19 "
Lungimea raftului60 "
Lățimea raftului30 "
Înălțimea raftului superior36 3 / 16 "
Lăţime30.5 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNr. de raftMaterial de rotireMaterial pentru rotile frontaleNumărul de rafturiLungimea platformeiLățimea peronuluiMaterial pentru rotile din spateDegajare la raftPreț
VESTIL DH-MR2-2436 Cărucior cu mâner ergonomic, roată din cauciuc, dimensiune 24 x 36 inch | AG7QMZ DH-MR2-24362Matriță pe cauciucMatriță pe cauciuc-36 "24 "Matriță pe cauciuc22 1 / 2 "€1,098.35
VESTIL DH-MR2-2448 Cărucior cu mâner ergonomic, roată din cauciuc, dimensiune 24 x 48 inch | AG7QNA DH-MR2-24482Matriță pe cauciucMatriță pe cauciuc-48 "24 "Matriță pe cauciuc22 1 / 2 "€1,184.87
VESTIL DH-MR2-3060 Cărucior cu mâner ergonomic, roată din cauciuc, dimensiune 30 x 60 inch | AG7QNB DH-MR2-30602Matriță pe cauciucMatriță pe cauciuc-60 "30 "Matriță pe cauciuc22 1 / 2 "€1,385.81
VESTIL DH-PH4-2436 Cărucior cu mâner ergonomic rezistent, 2 rafturi, dimensiune 24 x 36 inch | AG7QNC DH-PH4-24362Nylon umplut cu sticlăNylon umplut cu sticlă-36 "24 "Nylon umplut cu sticlă22 1 / 2 "€1,207.53
VESTIL DH-PH4-2436-3 Cărucior cu mâner ergonomic pentru utilizare grea, 3 rafturi, dimensiune 24 x 36 inch | AG7QND DH-PH4-2436-33Nylon umplut cu sticlăNylon umplut cu sticlă-36 "24 "Nylon umplut cu sticlă10 1 / 4 "€1,377.22
VESTIL DH-PH4-2448 Cărucior cu mâner ergonomic rezistent, 2 rafturi, dimensiune 24 x 48 inch | AG7QNF DH-PH4-24482Nylon umplut cu sticlăNylon umplut cu sticlă-48 "24 "Nylon umplut cu sticlă22 1 / 2 "€1,316.56
VESTIL DH-PH4-2448-3 Cărucior cu mâner ergonomic pentru utilizare grea, 3 rafturi, dimensiune 24 x 48 inci | AG7QNG DH-PH4-2448-33Nylon umplut cu sticlăNylon umplut cu sticlă-48 "24 "Nylon umplut cu sticlă10 1 / 4 "€1,493.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DH-PH4-3060 Ergonomic Handle Cart, Heavy Duty, 2 Shelves, 30 x 60 Inch Size
€1,519.17 /unitate