VESTIL DHHT-250A-FD-UY Camion de mână rabatabil din aluminiu, uretan galben

În stoc
Articol: AG7QMR Model: DHHT-250A-FD-UY

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€441.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână rabatabil
Capacitate250 lbs.
Caster Dia.10 "
Dimensiunea rotorului10 "x3"
Tip rotorUretan galben fără plat
Lățimea rotorului3"
PliantDa
CuloriSilver
Adâncime18.375 "
Înălțimea pliată33 "
Lungime pliată12 5 / 16 "
Lățime pliată19 7 / 8 "
Înălţime48.38 "
Lungime18.38 "
Capacitate de încărcare250 lbs.
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea plăcii nasului6.8125 "
Lungimea plăcii nasului6 13 / 16 "
Grosimea plăcii nasului0.13 "
Lățimea plăcii nasului11.81 "
Numărul de role2
UtilizareScop general
Diametrul roților10 "
Tip roatăUretan galben fără plat
Lățimea roții3"
Lăţime19.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)122.87
Lungimea navei (cm)46.67
Lățimea navei (cm)49.61
Codul HS8716805010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip rotorPreț
VESTIL DHHT-250A-FD-PN Camion de mână rabatabil din aluminiu, pneumatic | AG7QMM DHHT-250A-FD-PNPneumatic€363.80
VESTIL DHHT-250A-FD-UB Camion de mână pliabil din aluminiu, uretan albastru | AG7QMN DHHT-250A-FD-UBUretan albastru plat€407.04
VESTIL DHHT-250A-FD-UBK Camion de mână rabatabil din aluminiu, uretan negru | AG7QMP DHHT-250A-FD-UBKUretan negru plat€441.70
VESTIL DHHT-250A-FD-UR Camion de mână rabatabil din aluminiu, uretan roșu | AG7QMQ DHHT-250A-FD-URUretan roșu plat€441.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DHHT-250A-FD-UY Camion de mână rabatabil din aluminiu, uretan galben
€441.70 /unitate