VESTIL Clestă de ridicare a matriței DLT-20, 2000 lb. Capacitate, deschidere de 20 inch, rezistentă

În stoc
Articol: AG7QRL Model: DLT-20

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,588.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTong pentru ridicare balot
Capacitate2000 lbs.
CuloriGalben
Adâncime8"
Înălţime38 7 / 9 "
Adâncimea maxilarului12 3 / 8 "
Lungime8"
Stil clemă de ridicareOrizontală
Tip clemă de ridicareClemă de specialitate
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului36 7 / 8 "
Max. Latime Deschidere20 1 / 4 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Deschiderea maxilarului20 1 / 4 "
Ring Ring.2 5 / 8 "
Grosimea inelului1 / 2 "
Grosime8"
Lăţime36 7 / 8 "
Limita sarcinii de lucru1 tonuri.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.15
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)98.43
Lățimea navei (cm)93.66
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimeAdâncimeÎnălţimeLăţimeLimita sarcinii de lucruAdâncimea maxilaruluiLungimeCapacitate de încărcarePreț
Clestă de ridicare a matrițelor VESTIL DLT-25, 2500 lb. Capacitate, deschidere de 28 inchi, rezistentă | AG7QRM DLT-2510 "10 "45 "44 2 / 9 "1.25 tonuri.13 1 / 3 "10 "2500 lbs.€2,016.42
Clestă de ridicare a matrițelor VESTIL DLT-30, 3000 lb. Capacitate, deschidere de 38 inchi, rezistentă | AG7QRN DLT-3010 "10 "60 4 / 7 "57 1 / 2 "1.5 tonuri.14 1 / 8 "10 "3000 lbs.€2,418.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Clestă de ridicare a matriței DLT-20, 2000 lb. Capacitate, deschidere de 20 inch, rezistentă
€1,588.68 /unitate