VESTIL Clestă de ridicare a matriței DLT-30, 3000 lb. Capacitate, deschidere de 38 inch, rezistentă

În stoc
Articol: AG7QRN Model: DLT-30

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,418.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTong pentru ridicare balot
Capacitate3,000 lbs.
CuloriGalben
Adâncime10 "
Înălţime60 4 / 7 "
Adâncimea maxilarului14 1 / 8 "
Lungime10 "
Stil clemă de ridicareOrizontală
Tip clemă de ridicareClemă de specialitate
Capacitate de încărcare3000 lbs.
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului57 1 / 2 "
Max. Deschiderea maxilarului38 9/16" , 57 1/2"
Max. Latime Deschidere38 9 / 16 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Deschiderea maxilarului38 4 / 7 "
Ring Ring.2 5 / 8 "
Grosimea inelului1 / 2 "
Grosime10 "
Lăţime57 1 / 2 "
Limita sarcinii de lucru1.5 tonuri.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 41.4
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)153.83
Lățimea navei (cm)146.05
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimeAdâncimeÎnălţimeLăţimeLimita sarcinii de lucruAdâncimea maxilaruluiLungimeCapacitate de încărcarePreț
Clestă de ridicare a matrițelor VESTIL DLT-20, 2000 lb. Capacitate, deschidere de 20 inchi, rezistentă | AG7QRL DLT-208"8"38 7 / 9 "36 7 / 8 "1 tonuri.12 3 / 8 "8"-€1,588.68
Clestă de ridicare a matrițelor VESTIL DLT-25, 2500 lb. Capacitate, deschidere de 28 inchi, rezistentă | AG7QRM DLT-2510 "10 "45 "44 2 / 9 "1.25 tonuri.13 1 / 3 "10 "2500 lbs.€2,016.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Clestă de ridicare a matriței DLT-30, 3000 lb. Capacitate, deschidere de 38 inch, rezistentă
€2,418.32 /unitate