VESTIL Clestă de ridicare a matriței DLT-25, 2500 lb. Capacitate, deschidere de 28 inch, rezistentă

În stoc
Articol: AG7QRM Model: DLT-25

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,016.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTong pentru ridicare balot
Capacitate2,500 lbs.
CuloriGalben
Adâncime10 "
Înălţime45 "
Adâncimea maxilarului13 1 / 3 "
Lungime10 "
Stil clemă de ridicareOrizontală
Tip clemă de ridicareClemă de specialitate
Capacitate de încărcare2500 lbs.
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului44 2 / 9 "
Max. Latime Deschidere28 1 / 2 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Deschiderea maxilarului28 1 / 2 "
Ring Ring.2 5 / 8 "
Grosimea inelului1 / 2 "
Grosime10 "
Lăţime44 2 / 9 "
Limita sarcinii de lucru1.25 tonuri.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.2
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)114.14
Lățimea navei (cm)112.4
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimeAdâncimeÎnălţimeLăţimeLimita sarcinii de lucruAdâncimea maxilaruluiLungimeCapacitate de încărcarePreț
Clestă de ridicare a matrițelor VESTIL DLT-20, 2000 lb. Capacitate, deschidere de 20 inchi, rezistentă | AG7QRL DLT-208"8"38 7 / 9 "36 7 / 8 "1 tonuri.12 3 / 8 "8"-€1,588.68
Clestă de ridicare a matrițelor VESTIL DLT-30, 3000 lb. Capacitate, deschidere de 38 inchi, rezistentă | AG7QRN DLT-3010 "10 "60 4 / 7 "57 1 / 2 "1.5 tonuri.14 1 / 8 "10 "3000 lbs.€2,418.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Clestă de ridicare a matriței DLT-25, 2500 lb. Capacitate, deschidere de 28 inch, rezistentă
€2,016.42 /unitate