VESTIL DPH-X-11 Palan de lux pentru panouri de gips-carton se înclină și se rotește | AG7QUL

VESTIL Palanul de panou de gips-carton Deluxe DPH-X-11 se înclină și se rotește

Element: AG7QUL Model: DPH-X-11
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€757.08 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLift pentru gips carton
Capacitate150 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotireCauciuc
Tip rotorBlocare pivotanta
Lățimea rotorului1"
CuloriRoșu
Adâncime49 "
mâner Lungime5.04 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime137 "
Lungime49 "
Înălțimea încărcăturii58 1 / 2 "
MaterialOţel
Max. Capacitate150 lbs.
Max. Grosime compatibilă5"
Max. Înălţime137 "
Max. Blocare latime114 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Grosime compatibilă1.18 "
Min. Înălţime48-1 / 2 In.
Min. Blocare latime90 "
Numărul de role3
Grosimea totală4.1 "
Dimensiune ambalaj1
Rotație360 grade
Dimensiunea foii4 "x 16"
Lăţime121 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63.45
Înălțimea navei (cm)337.82
Lungimea navei (cm)124.46
Lățimea navei (cm)307.34
Codul HS8426120000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Palanul de panou de gips-carton Deluxe DPH-X-11 se înclină și se rotește
€757.08 /unitate