VESTIL DRUM-HD Carucior pentru tobe rezistente, 2000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7QWN Model: DRUM-HD

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€316.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly de tobe
baterii incluseNu
Capacitate2000 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Dimensiunea tamburului55 gal.
Materiale cadruOţel
Mâner inclusNu
Înălţime8"
Lungime24.5 "
MaterialOţel
Max. Dimensiunea tamburului compatibil55 gal.
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Funcția de înclinareNu
Lăţime24.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)62.23
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălţimeCapacitateCaster Dia.În interiorul Dia.MaterialNumărul de roleStilPreț
VESTIL DRUM-DRH-HR Carucior pentru tobe, rotund cu mâner, 1000 lb. Capacitate | AG7QWK TAMBUR-DRH-HRDolly de tobe6.25 "1000 lbs.3"23.5 "Oţel4Cu mâner€212.91
VESTIL DRUM-SS-55-H Carucior mobil pentru tobe, oțel inoxidabil, 55 galoane | AG7QXU TAMBUR-SS-55-HDolly de tobe6"800 lbs.3"-Oţel inoxidabil4-€399.95
VESTIL DRUM-XC Carucior mobil pentru tobe, reglabil, 1200 lb. Capacitate | AG7QYA DRUM-XCTambur reglabil Dolly5.06 "1200 lbs.3"-Oţel4Reglabil€367.05
VESTIL DRUM-XH Carucior mobil pentru tobe, reglabil, 1000 lb. Capacitate | AG7QYB DRUM-XHTambur reglabil Dolly5.31 "1000 lbs.3"-Oţel4Reglabil€362.07
VESTIL DRUM-FSD-SS-55-N Carucior pentru tambur, oțel inoxidabil, 5 spițe | CE3CNF TAMBUR-FSD-SS-55-NDolly de tobe6.88 "1100 lbs.3"23.3 "Oţel inoxidabil5-€468.11
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DRUM-HD Carucior pentru tobe rezistente, 2000 lb. Capacitate
€316.98 /unitate