VESTIL DRUM-SS-55-H Carucior mobil pentru tobe, oțel inoxidabil, 55 galoane

În stoc
Articol: AG7QXU Model: DRUM-SS-55-H

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€399.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly de tobe
baterii incluseNu
Capacitate800 lbs.
Caster Dia.3"
Material de rotireCauciuc dur
Lățimea rotorului1"
CuloriSilver
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tambur55 galoane
Materiale cadruOţel inoxidabil
Mâner inclusNu
Înălţime6"
Lungime24 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Dimensiunea tamburului compatibil55 gal.
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
StilOţel inoxidabil
Funcția de înclinareNu
Dimensiunea utilizabilă23 1 / 4 "
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.35
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălţimeCapacitateCaster Dia.În interiorul Dia.MaterialNumărul de roleStilPreț
VESTIL DRUM-DRH-HR Carucior pentru tobe, rotund cu mâner, 1000 lb. Capacitate | AG7QWK TAMBUR-DRH-HRDolly de tobe6.25 "1000 lbs.3"23.5 "Oţel4Cu mâner€212.91
VESTIL DRUM-HD Carucior pentru tobe rezistente, 2000 lb. Capacitate | AG7QWN TAMBĂ-HDDolly de tobe8"2000 lbs.4"-Oţel4-€316.98
VESTIL DRUM-XC Carucior mobil pentru tobe, reglabil, 1200 lb. Capacitate | AG7QYA DRUM-XCTambur reglabil Dolly5.06 "1200 lbs.3"-Oţel4Reglabil€367.05
VESTIL DRUM-XH Carucior mobil pentru tobe, reglabil, 1000 lb. Capacitate | AG7QYB DRUM-XHTambur reglabil Dolly5.31 "1000 lbs.3"-Oţel4Reglabil€362.07
VESTIL DRUM-FSD-SS-55-N Carucior pentru tambur, oțel inoxidabil, 5 spițe | CE3CNF TAMBUR-FSD-SS-55-NDolly de tobe6.88 "1100 lbs.3"23.3 "Oţel inoxidabil5-€468.11
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DRUM-SS-55-H Carucior mobil pentru tobe, oțel inoxidabil, 55 galoane
€399.95 /unitate