Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor de aerisire pentru tobe de alamă VESTIL DVA-B, diametru de ventilație de 2 inchi. | AG7QZM

VESTIL Adaptor de aerisire pentru tobe din alamă DVA-B, diametru de ventilație de 2 inchi.

În stoc
Articol: AG7QZM Model: DVA-B

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€134.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor aerisire tambur
baterii incluseNu
Bung Hole Dia.3 / 4 "
CuloriAlamă
Drum Plug Dia.3 / 4 "
Diametrul aerisire a tamburului2"
Tip robinetvânt
Fire feminine2"
Montare 1 dimensiune filet3 / 4 "
Montare 1 tip de filetNPT
Înălţime4"
Lungime3"
Fire masculine3 / 4 "
MaterialAlamă
Unități de măsurareFIECARE
Dimensiune de filet3 / 4 "
Tip filetNPT
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481801095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Adaptor de aerisire pentru tobe din alamă DVA-B, diametru de ventilație de 2 inchi.
€134.04 /unitate