VESTIL ECM-7635-75 Mutator de mașini electrice, oțel, galben, compact, 7500 lb.

Post: AG7RDA Model: ECM-7635-75
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€32,009.41 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJack pentru palet electric
baterii incluseDa
Voltajul bateriei6V
Capacitate7500 lbs.
Material de rotirePoli pe oțel
CuloriGalben închis
Dia Caster fata.3"
Lățimea roții frontale1.4 "
Tipul combustibiluluiPe baterii
Înălţime54.5 "
HP2 CP
Lungime8.73 ft.
Înălțime coborâtă4 1 / 2 "
MaterialOţel
Max. Capacitate de ridicare7500 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster5
Numărul de baterii4
Numărul de role5
Metoda de operareAcționat manual
Suprasarcină de protecțieDa
Capacitate de tragere7500 lbs.
Dia rotor spate.9"
Lățimea roții din spate3 1 / 2 "
Minge de remorcare inclusăNu
Lăţime76.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 625.5
Înălțimea navei (cm)138.43
Lungimea navei (cm)266.07
Lățimea navei (cm)194.95
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Accesorii compatibile:

  • Baterie Vestil AGM-UPG-SL AGM: Aceste baterii AGM sunt potrivite pentru a înlocui bateria acestui motor electric Vestil pentru a-și îmbunătăți performanța, oferind un timp de funcționare mai lung.

Întrebări frecvente:

Î. Cât timp poate funcționa acest vehicul electric cu o singură încărcare?

A. Mutatorul de mașini Vestil poate funcționa continuu timp de 4 până la 6 ore. Dacă este folosită intermitent, bateria acestui motor poate dura până la 8 ore.

Î. Care este raza de rotație a acestui motor?

A.

  • 88-5 / 8 inch

Î. Care este materialul de construcție al roților sale?

A. Roțile sunt fabricate din poliuretan pentru a distribui uniform sarcina pe podea.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ECM-7635-75 Mutator de mașini electrice, oțel, galben, compact, 7500 lb.
€32,009.41 /unitate