VESTIL EHLTP-4848-2-48-A3 Masă de ridicare portabilă, 230V, 3Ph, 2000 Lb. Capacitate, 48 x 48 inch Dimensiune | CE3CZF

VESTIL EHLTP-4848-2-48-A3 Masă de ridicare portabilă, 230V, 3Ph, 2000 lb. Capacitate, dimensiune 48 x 48 inch

Articol: CE3CZF Model: EHLTP-4848-2-48-A3
€9,552.79 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea de masă
Capacitate2000 lbs.
Caster Dia.4 / 2 "
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frâne
Lățimea rotorului4 / 2 "
CuloriAlbastru
Centrul de buzunar al furcii27 "
Înălțimea buzunarului furcii2 1 / 2 "
Lățimea buzunarului furcii7 1 / 2 "
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontaleNylon umplut cu sticlă
Înălțimea mânerului36 1 / 2 "
Înălţime13 "
HP0.5 CP
Hardware de instalare inclusNu
Lungime51 "
Viteza de ridicare11 sec./ft.
Înălțime coborâtă13 "
MaterialOţel
Max. Înălţime48 "
Max. Distanța de călătorie35 "
Min. Înălţime13 "
Numărul lui Caster4
Tipul operațieiAcționat manual
Suprasarcină de protecțieDa
Fază3
Lungimea platformei48 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului48 "
PortabilDa
Sursa de putereCu cablu electric
Înălțimea ridicată48 "
Dia rotor spate.4"
Material pentru rotile din spateNylon umplut cu sticlă
Lungimea cablului de la distanță8 ft.
Voltaj230V
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiCapacitateCaster Dia.FazăLungimea platformeiLățimea peronuluiSursa de putereVoltajPreț
VESTIL EHLTP-3048-1-48-A1 Masă de ridicare portabilă, 115V, 3Ph, 1000 Lb. Capacitate, 30 x 48 inch Dimensiune | CE3CWH EHLTP-3048-1-48-A1Acționat manual1000 lbs.4 / 2 "148 "30 "Cu cablu electric115V AC€7,611.49
RFQ
VESTIL EHLTP-3048-1-48-A2 Masă de ridicare portabilă, 208/230V, 1Ph, 1000 Lb. Capacitate, 30 x 48 inch Dimensiune | CE3CWJ EHLTP-3048-1-48-A2-1000 lbs.4"148 "30 "Cu cablu electric208 / 230V€7,439.67
RFQ
VESTIL EHLTP-3048-1-48-A3 Masă de ridicare portabilă, 230V, 3Ph, 1000 Lb. Capacitate, 30 x 48 inch Dimensiune | CE3CWK EHLTP-3048-1-48-A3-1000 lbs.4"348 "30 "Cu cablu electric230V€7,439.67
RFQ
VESTIL EHLTP-3048-1-48-A4 Masă de ridicare portabilă, 460V, 3Ph, 1000 Lb. Capacitate, 30 x 48 inch Dimensiune | CE3CWL EHLTP-3048-1-48-A4Acționat manual1000 lbs.4 / 2 "348 "30 "Cu cablu electric460V AC€7,439.67
RFQ
VESTIL EHLTP-3048-1-48-D2 Masă de ridicare portabilă, 12V DC, 1000 Lb. Capacitate, 30 x 48 inch Dimensiune | CE3CWM EHLTP-3048-1-48-D2Apasa butonul1000 lbs.4 / 2 "148 "30 "Fără fir electric12V c.c.€7,674.49
RFQ
VESTIL EHLTP-3048-2-48-A1 Masă de ridicare portabilă, 115V, 1Ph, 2000 Lb. Capacitate, 30 x 48 inch Dimensiune | CE3CWN EHLTP-3048-2-48-A1Acționat manual2000 lbs.4 / 2 "148 "30 "Cu cablu electric115V AC€8,066.67
RFQ
VESTIL EHLTP-3048-2-48-A2 Masă de ridicare portabilă, 208/230V, 1Ph, 2000 Lb. Capacitate, 30 x 48 inch Dimensiune | CE3CWP EHLTP-3048-2-48-A2Acționat manual2000 lbs.4 / 2 "148 "30 "Cu cablu electric208 / 230V€7,894.85
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EHLTP-4848-2-48-A3 Masă de ridicare portabilă, 230V, 3Ph, 2000 lb. Capacitate, dimensiune 48 x 48 inch
€9,552.79 /unitate