VESTIL EHLTS-1-31 Lift cu foarfecă cu un singur picior, 1000 lb. Capacitate, 48 inch x 48 inch Dimensiune | AG7RJH

VESTIL EHLTS-1-31 Lift cu foarfecă cu un singur picior, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 48 inch x 48 inch

În stoc
Articol: AG7RJH Model: EHLTS-1-31

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,841.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Capacitate1000 lbs.
Înălţime7"
Lungime48 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Lungime36 "
Suprasarcină de protecțieNu
Fază3
Înălțimea ridicată31 "
Voltaj460V AC
Volți / fază460/3
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 300.6
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeLungimeViteza de ridicareTipul operațieiTimp de calatorieLăţimePreț
VESTIL EHLTS-2-31 Lift cu foarfecă cu un singur picior, 2000 lb. Capacitate, 48 inch x 48 inch Dimensiune | AG7RJJ EHLTS-2-312000 lbs.7"48 "---48 "€8,995.07
VESTIL EHLTS-2436-2-31 Lift cu foarfecă cu un singur picior, 2000 lb. Capacitate, 24 inch x 36 inch dimensiune | AG7RJK EHLTS-2436-2-312000 lbs.7"39 "12 sec./ft.Pendent de mână, electric12 sec.24.38 "€8,993.18
VESTIL EHLTS-2436-4-31 Lift cu foarfecă cu un singur picior, 4000 lb. Capacitate, 24 inch x 36 inch dimensiune | AG7RJL EHLTS-2436-4-314000 lbs.7"30 "23 sec./ft.Buton, electric23 sec.24.38 "€12,006.10
VESTIL EHLTS-3-31 Lift cu foarfecă cu un singur picior, 3000 lb. Capacitate, 48 inch x 48 inch Dimensiune | AG7RJM EHLTS-3-313000 lbs.7"48 "---48 "€11,110.37
VESTIL EHLTS-4-31 Lift cu foarfecă cu un singur picior, 4000 lb. Capacitate, 48 inch x 48 inch Dimensiune | AG7RJN EHLTS-4-314000 lbs.7"48 "---48 "€12,006.13
VESTIL EHLTS-5-31 Lift cu foarfecă cu un singur picior, 5000 lb. Capacitate, 48 inch x 48 inch Dimensiune | AG7RJP EHLTS-5-315000 lbs.8"48 "---48 "€12,423.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EHLTS-1-31 Lift cu foarfecă cu un singur picior, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 48 inch x 48 inch
€7,841.04 /unitate