VESTIL EHLTSD-2-51 Lift cu foarfecă cu un singur picior, 2000 lb. Capacitate, dimensiune 51 inch | AG7RJX

VESTIL EHLTSD-2-51 Lift cu foarfecă cu un singur picior, 2000 lb. Capacitate, dimensiune 51 inch

În stoc
Articol: AG7RJX Model: EHLTSD-2-51

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14,817.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Capacitate2000 lbs.
CuloriAlbastru
Înălţime51 "
Lungime48 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Min. Lungime36 In.
Suprasarcină de protecțieNu este inclus
Fază3
Înălțimea ridicată51 In.
Voltaj460V AC
Volți / fază460/3
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 401.4
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatePreț
VESTIL EHLTSD-1-51 Lift cu foarfecă cu un singur picior, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 51 inch | AG7RJT EHLTSD-1-511000 lbs.€13,286.38
VESTIL EHLTSD-3-51 Lift cu foarfecă cu un singur picior, 3000 lb. Capacitate, dimensiune 51 inch | AG7RJY EHLTSD-3-513000 lbs.€15,803.70
VESTIL EHLTSD-4-51 Lift cu foarfecă cu un singur picior, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 51 inch | AG7RJZ EHLTSD-4-514000 lbs.€16,801.76
VESTIL EHLTSD-5-51 Lift cu foarfecă cu un singur picior, 5000 lb. Capacitate, dimensiune 51 inch | AG7RKA EHLTSD-5-515000 lbs.€17,389.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EHLTSD-2-51 Lift cu foarfecă cu un singur picior, 2000 lb. Capacitate, dimensiune 51 inch
€14,817.87 /unitate