Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRITAN SB204-12G Rulment cu bile cu inserție SB 3/4 inch Diametru 2877.55 lb | AH7KGJ 36VA50

TRITAN SB204-12G Rulment cu bile cu inserție SB 3/4 inch diametru 2877.55 lb

În stoc
Articol: AH7KGJ Model: SB204-12GCrucea Ref: 36VA50
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
€16.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntroduceți rulmentul cu bile
Material rulmentAISI 52100 Oțel
Bore Dia.3 / 4 "
Capacitate de încărcare dinamică2877.55
În interiorul Dia.3 / 4 "
Tip de blocareSet de șuruburi
În afara Dia.47.0mm
Lăţime14mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)4.83
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăÎn interiorul Dia.Tip de blocareÎn afara Dia.LăţimePreț
TRITAN CSA104-12 Rulment cu bile cu inserție CSA 3/4 inch diametru 2100 lbs | AH7KCP 36UZ61 CSA104-123 / 4 "21003 / 4 "Guler auto-blocabil42.0mm12mm€22.81
TRITAN CSA204-12 Rulment cu bile cu inserție CSA 3/4 inch diametru 2877.55lb | AH7KCQ 36UZ62 CSA204-123 / 4 "2877.553 / 4 "Guler auto-blocabil47.0mm14mm€24.20
TRITAN CSA204-20MM Rulment cu bile cu inserție CSA 25/32 Diametru 2877.55lb | AH7KCR 36UZ63 CSA204-20MM25 / 32 "2877.5525 / 32 "Guler auto-blocabil47.0mm14mm€25.10
TRITAN CSA205-14 Rulment cu bile cu inserție CSA 7/8 inch diametru 3147.33lb | AH7KCT 36UZ64 CSA205-147 / 8 "3147.337 / 8 "Guler auto-blocabil52.0mm15mm€27.39
TRITAN CSA205-16 Rulment cu bile cu inserție CSA 1 inch diametru 3147.33 lbs | AH7KCU 36UZ65 CSA205-161"3147.331"Guler auto-blocabil52.0mm15mm€24.95
TRITAN CSB204-12 Rulment cu bile cu inserție CSB 3/4 inch diametru 2877.55lb | AH7KCV 36UZ66 CSB204-123 / 4 "2877.553 / 4 "Set de șuruburi47.0mm14mm€21.40
TRITAN CSB205-16 Rulment cu bile cu inserție CSB 1 inch diametru 3147.33 lbs | AH7KCW 36UZ67 CSB205-161"3147.331"Set de șuruburi52.0mm15mm€21.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRITAN SB204-12G Rulment cu bile cu inserție SB 3/4 inch diametru 2877.55 lb
€16.63 /unitate