VESTIL EHN-40-C-AH Pompă de aer/de mână Macara hidraulică de magazin, 4000 lb. Capacitate | AG7RLF

VESTIL EHN-40-C-AH Macara hidraulică cu pompă de aer/de mână, 4000 lb. Capacitate

Articol: AG7RLF Model: EHN-40-C-AH
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,281.89 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara cu motor hidraulic
Înălțimea brațului @ 1,000 lbs.3 "până la 102"
Înălțimea brațului @ 2,000 lbs.9 "până la 97"
Înălțimea brațului @ 3,000 lbs.15 "până la 91"
Înălțimea brațului @ 4,000 lbs.21 "până la 86"
Capacitate4000 lbs.
Caster LockNu
Material de rotireOțel turnat
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
Lungimea lanțului11" cu cârlig
Înălțime prăbușită66 "
Lungime restrânsă22 "
Lățimea restrânsă32 "
CuloriGalben
Adâncime72 "
Picioare extensibileNu
Tip de pliereDa
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.3 1 / 2 "
Înălţime58 "
Include hardware de montareDa
Designul picioarelorPliabil
Lungime72 "
MaterialOţel
Max. Înălțimea brațului la extensie completă86 "
Max. Capacitate de încărcare la extensie completă1102 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Middle Caster Dia.3"
Lățimea roții din mijloc1 1 / 4 "
Adâncimea totală72 "
Inălțime totală58 "
Lățimea totală43 "
Acţionarea berbeculuiPneumatic
Tonajul berbecului8
Atinge @ 1,000 lbs.61 "
Atinge @ 2,000 lbs.53 "
Atinge @ 3,000 lbs.46 "
Atinge @ 4,000 lbs.39 "
Dia rotor spate.3 1 / 2 "
Braț telescopicNu
Lăţime43 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 112.05
Înălțimea navei (cm)147.32
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)109.22
Codul HS8426990000
Tara natalaCN

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Care este lungimea lanțului acestei unități?

A. Lanțul are 7 inci lungime.

Î. Care este grosimea peretelui tuburilor?

A. Grosimea peretelui tuburilor este de 1/8 inci.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EHN-40-C-AH Macara hidraulică cu pompă de aer/de mână, 4000 lb. Capacitate
€1,281.89 /unitate