VESTIL ELEC-2448-2 Cărucior electrician, 1000 lb. Capacitate | AG7RLP

VESTIL ELEC-2448-2 Cărucior electrician, 1000 lb. Capacitate

În stoc
Element: AG7RLP Model: ELEC-2448-2

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,022.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarucior electrician
Lungimea punții de jos47 5 / 8 "
Lățimea punții de jos24 1 / 2 "
Spațiul liber pentru raftul de jos6 13 / 16 "
Capacitate1000 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirePoli pe oțel
Tip rotor(2) Rigid (2) pivotant cu frână
Lățimea rotorului2"
Lățimea utilizabilă restrânsă24 1 / 2 "
Lățimea restrânsă24.5 "
PliantDa
CuloriAlbastru
Lățimea utilă extinsă40 3 / 16 "
Lățime extinsă40 3 / 16 "
Dia Caster fata.5"
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Lățimea roții frontale2"
Înălţime41.19 "
Include2 Rotile Rigide si 2 Rotile Pivotante cu Frana; Puntea superioară 35-1116 in. x 24-1/2 in.; Puntea inferioară 47-5/8 in. x 24-1/2 in.; 6-13/16 in. Spațiul liber pentru raftul de jos
Lungime47.63 "
Capacitate de încărcare1000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Nr. de raft2
Numărul de role4
Dia rotor spate.5"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Lățimea roții din spate2"
Lungimea punții superioare35 11 / 16 "
Lățimea punții superioare24 1 / 2 "
Înălțime utilă36 3 / 16 "
Lăţime40.19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 109.35
Înălțimea navei (cm)104.62
Lungimea navei (cm)120.97
Lățimea navei (cm)102.08
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Din ce este făcut acest cărucior de electrician?

A. Acest cărucior de electrician Vestil ELEC-2448-2 are o construcție din oțel cu acoperire cu pulbere de culoare albastră pentru rezistență și durabilitate în condiții dificile.

Î. Care este sarcina maximă pe care o poate transporta un cărucior de electrician Vestil ELEC-2448-2?

A. Acest cărucior de electrician poate suporta sarcini de până la 1000 lb.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ELEC-2448-2 Cărucior electrician, 1000 lb. Capacitate
€1,022.12 /unitate