Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL Cală de roată EX-4, dimensiune 4-1/2 x 10 x 3-3/4 inch, negru, cauciuc extrudat

În stoc
Post: AG7RTA Model: EX-4
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
€80.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată chock
CuloriNegru
Mâner inclusNu
MânereNu
Înălţime3.75 "
Lungime4.5 "
MaterialCauciuc extrudat
Material de construcțieCauciuc
Numărul de cale de roată1
Adâncimea totală4.5 "
Inălțime totală3.75 "
Lățimea totală10 "
Tip cauciucextrudat
Conexiune calea roțiiNici unul
Înălțimea calei de roată3.75 "
Lungimea calei de roată4.5 "
Utilizarea calei de roatăMulti-Purpose
Greutate calea roții5 lbs.
Lățimea calei de roată10 "
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)10
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)10.64
Codul HS4016996050
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialPreț
Cală de roată VESTIL EX-11, dimensiune 8-1/2 x 8-1/2 x 6 inch, negru, cauciuc extrudat | AG7RRY EX-11---NegruCauciuc extrudat€94.51
Cală de roată VESTIL EX-13, dimensiune 6-1/2 x 12 x 5-3/4 inch, negru, cauciuc extrudat | AG7RRZ EX-13---NegruCauciuc extrudat€116.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cală de roată EX-4, dimensiune 4-1/2 x 10 x 3-3/4 inch, negru, cauciuc extrudat
€80.60 /unitate