Cală de roată VESTIL EX-11, dimensiune 8-1/2 x 8-1/2 x 6 inch, negru, cauciuc extrudat | AG7RRY

VESTIL Cală de roată EX-11, dimensiune 8-1/2 x 8-1/2 x 6 inch, negru, cauciuc extrudat

În stoc
Articol: AG7RRY Model: EX-11

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€94.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată chock
CuloriNegru
Mâner inclusNu
MânereNu
Înălţime6"
Lungime8.5 "
MaterialCauciuc extrudat
Material de construcțieCauciuc
Numărul de cale de roată1
Adâncimea totală8.5 "
Inălțime totală6"
Lățimea totală8.5 "
Tip cauciucextrudat
Latimea Calei utilizabila8 1 / 2 "
Conexiune calea roțiiNici unul
Înălțimea calei de roată6"
Lungimea calei de roată8.5 "
Utilizarea calei de roatăMulti-Purpose
Greutate calea roții13 lbs.
Lățimea calei de roată8.5 "
Lăţime8.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS4016996050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialPreț
Cală de roată VESTIL EX-13, dimensiune 6-1/2 x 12 x 5-3/4 inch, negru, cauciuc extrudat | AG7RRZ EX-13---NegruCauciuc extrudat€116.43
Cală de roată VESTIL EX-4, dimensiune 4-1/2 x 10 x 3-3/4 inch, negru, cauciuc extrudat | AG7RTA EX-4---NegruCauciuc extrudat€80.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cală de roată EX-11, dimensiune 8-1/2 x 8-1/2 x 6 inch, negru, cauciuc extrudat
€94.51 /unitate