VESTIL FDOL-2436-9 Cărucior din lemn de esență tare, acoperit cu vin, 900 lb. Capacitate, dimensiune 24 inch x 36 inch

În stoc
Articol: AG7RWD Model: FDOL-2436-9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€351.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly cu scop general
Capacitate900 lbs.
Caster Dia.3"
Material de rotireCauciuc dur
Dimensiunea rotorului3 "x 1.25"
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriNegru
Înălțimea punții5 3 / 4 "
Lungimea punții36 "
Tip de punteAcoperit cu vinil
Lățimea punții24 "
Adâncime36 "
Înălţime7.69 "
Lungime36 "
Materiallemn de esență tare
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Mărimea36 "x 24" x 5.75 "
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)14.61
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaCapacitateDimensiunea rotoruluiLăţimeÎnălțimea punțiiLungimea punțiiLățimea punțiiAdâncimePreț
VESTIL FDOL-1624-12 Dolly din lemn de esență tare, acoperit cu vin, 1200 lb. Capacitate, dimensiune 16 inch x 24 inch | AG7RWA FDOL-1624-1224 "x 16" x 7 "1200 lbs.4 "x 1 1 / 4"16 "7"24 "16 "24 "€289.30
VESTIL FDOL-1624-9 Cărucior din lemn de esență tare, acoperit cu vin, 900 lb. Capacitate, 16 inch x 24 inch dimensiune | AG7RWB FDOL-1624-924 "x 16" x 5.75 "900 lbs.3 "x 1.25"16 "5 3 / 4 "24 "16 "24 "€278.77
VESTIL FDOL-2436-12 Dolly din lemn de esență tare, acoperit cu vin, 1200 lb. Capacitate, 24 inch x 36 inch dimensiune | AG7RWC FDOL-2436-1236 "x 24" x 7 "1200 lbs.4 "x 1 1 / 4"24 "7"36 "24 "36 "€360.34
VESTIL FDOL-2448-12 Cărucior din lemn de esență tare, acoperit cu vin, 1200 lb. Capacitate, 24 x 48 inch Dimensiune | AG7RWE FDOL-2448-1248 "x 24" x 7 "1200 lbs.4 "x 1 1 / 4"24 "7"48 "24 "48 "€440.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FDOL-2436-9 Cărucior din lemn de esență tare, acoperit cu vin, 900 lb. Capacitate, dimensiune 24 inch x 36 inch
€351.60 /unitate