Ventilator de podea VESTIL FF-C-20 cu trei viteze, diametru lame de 20 inch. | AG7RZW

VESTIL Ventilator de podea FF-C-20 cu trei viteze, diametru lame de 20 inchi.

În stoc
Articol: AG7RZW Model: FF-C-20

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€323.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator pivot portabil
Diametrul lamei.20 "
CFM ridicatCFM 3450
CFM scăzutCfm 2950
Mediu CFMCfm 3100
CuloriSilver
Lungime cablu84 "
Tipul cabluluiSJT tip 3
Fan TipPodea
Înălţime22 1 / 4 "
Lungime9 1 / 4 "
MaterialOţel
Max. Amperi1.9A
Unități de măsurareFIECARE
CP motor1/5 CP
Fază1
Voltaj115V
Volți / fază115V / 1PH
Lăţime23 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)62.23
Codul HS8414596095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul lamei.CFM ridicatÎnălţimeLungimeMax. AmperiCP motorLăţimePreț
Ventilator de podea VESTIL FF-C-12 cu trei viteze, diametru lame de 12 inchi. | AG7RZV FF-C-1212 "CFM 210014 1 / 2 "6"0.6A1/12 CP15 "€186.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Ventilator de podea FF-C-20 cu trei viteze, diametru lame de 20 inchi.
€323.93 /unitate