VESTIL Camion de mână pliabil din aluminiu FHC-250, 250 lb. Capacitate

În stoc
Post: AG7TAA Model: FHC-250

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€233.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână pliabil
Capacitate250 lbs.
Caster Dia.7"
Material de rotirepoliuretan
Dimensiunea rotorului7 "x1.5"
Lățimea rotorului1 1 / 2 "
PliantDa
CuloriSilver
Adâncime17 "
Înălțimea pliată26 "
Lungime pliată2 3 / 4 "
Lățime pliată19 "
Înălţime40.5 "
Lungime17 "
Capacitate de încărcare250 lbs.
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea plăcii nasului10.5 "
Lungimea plăcii nasului10.5 "
Grosimea plăcii nasului0.13 "
Lățimea plăcii nasului19 "
Numărul de role2
UtilizareScop general
Lăţime19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)102.87
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8716805010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Camion de mână pliabil din aluminiu FHC-250, 250 lb. Capacitate
€233.65 /unitate