VESTIL FHCR-24-40-8-4H Furtun și pod de cablu din aluminiu fabricat, dimensiune 24 x 40 x 4 inci

În stoc
Element: AG7TAE Model: FHCR-24-40-8-4H

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€859.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu Crossover Pad
Capacitate2000 lbs.
CuloriSilver
Adâncime40 "
Înălţime4 3 / 8 "
Lungime3 1/3 ft.
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Înălțimea de deschidere4"
Lățimea de deschidere8"
Grosimea farfuriei3 / 8 "
Înălțime utilă4"
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)11.11
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime utilăCuloriAdâncimeLățimea de deschidere utilizabilăLăţimeÎnălţimeArticolLungimePreț
VESTIL FHCR-24-36-4 Furtun și pod de cablu din aluminiu fabricat, dimensiune 24 x 36 inch | AG7TAB FHCR-24-36-43"Silver36 "-24 "3 3 / 8 "Cablu Crossover Pad3 ft.€873.26
VESTIL FHCR-24-36-4-4H Furtun și pod de cablu din aluminiu fabricat, dimensiune 24 x 36 x 4 inch | AG7TAC FHCR-24-36-4-4H4"Silver36 "-24 "4 3 / 8 "Cablu Crossover Pad3 ft.€800.42
VESTIL FHCR-24-40-8 Furtun și pod de cablu din aluminiu fabricat, dimensiune 24 x 40 inch | AG7TAD FHCR-24-40-83"Silver40 "-24 "3 3 / 8 "Cablu Crossover Pad3 1/3 ft.€848.44
VESTIL FHCR-24-44-12 Furtun și pod de cablu din aluminiu fabricat, dimensiune 24 x 44 inch | AG7TAF FHCR-24-44-123"Silver44 "-24 "3 3 / 8 "Cablu Crossover Pad3 3/5 ft.€900.17
VESTIL FHCR-24-44-12-4H Furtun și pod de cablu din aluminiu fabricat, dimensiune 24 x 44 x 4 inch | AG7TAG FHCR-24-44-12-4H4"Silver44 "-24 "4 3 / 8 "Cablu Crossover Pad3 3/5 ft.€897.64
VESTIL FHCR-24-48-16 Furtun și pod de cablu din aluminiu fabricat, 24 x 48 inch | AG7TAH FHCR-24-48-163"Silver48 "-24 "3 3 / 8 "Cablu Crossover Pad4 ft.€763.82
VESTIL FHCR-24-48-16-4H Furtun și pod de cablu din aluminiu fabricat, dimensiune 24 x 48 x 4 inch | AG7TAJ FHCR-24-48-16-4H4"Silver48 "-24 "4 3 / 8 "Cablu Crossover Pad4 ft.€943.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FHCR-24-40-8-4H Furtun și pod de cablu din aluminiu fabricat, dimensiune 24 x 40 x 4 inci
€859.89 /unitate