Pompă electrică pentru tambur VESTIL FHL-PUMP 18.5 galoane pe minut | AG7TAU

VESTIL Pompă electrică pentru tambur FHL-PUMP, 18.5 galoane, pe minut

În stoc
Post: AG7TAU Model: FHL-PUMP

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,467.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa electrică de tambur
amperi5.9A
Material adaptor pentru butoiOţel inoxidabil
Dimensiune adaptor butoi1"
Bung Hole Dia.2"
Dimensiunea bungului2"
CuloriNegru, argintiu
Lungime cablu16 ft.
Volumul de distribuire500 CPS
Rata de curgere18.5 g / min
Înălţime45 "
Furtun inclusDa
Lungimea furtunului96 "
Adâncimea de scufundare39 "
Dimensiunea intrării1"
Lungime28 "
MaterialOțel inoxidabil, plastic
Max. curgereGPN 18.5
Max. Cap33 ft.
Max. Viscozitate2480 SSU
Unități de măsurareFIECARE
MotorME 1 6 EX
Tip montarevrană
Tipul operațieiPneumatic
Dimensiunea de ieșire1"
Volumul rotoruluiVolum ridicat
Amorsare de sineDa
Gravitație specifică1.3
Dimensiune pivotanta1"
Lungimea tubului8 ft.
Voltaj115V AC
Lăţime28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.45
Înălțimea navei (cm)114.3
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS8413810040
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Pompă electrică pentru tambur FHL-PUMP, 18.5 galoane, pe minut
€10,467.67 /unitate