VESTIL Macara portal fix FHS-10-10, 10000 lb. Capacitate, 10 picioare

Post: AG7TAV Model: FHS-10-10
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€8,216.99 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara portantă portabilă
Înălțime reglabilăNu
Lungimea bazei108.25 "
Lățimea bazei64.5 "
Înălțimea fasciculului10.13 "
Capacitate10000 lbs.
Caster Dia.8"
Caster LockDa
Material de rotireOțel ductil
Tip rotorRotile de blocare cu 4 poziții pivotante cu rulmenți cu role
Lățimea rotorului3"
CuloriAlbastru
Lățimea flanșei4"
Înălţime130.19 "
I Lungimea fasciculului120 "
Lungime119.75 "
MaterialOţel
Max. Clearance120 "
Max. Inălțime totală130.19 "
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Lungimea sub I fascicul la sol120 "
Lungimea grindă utilizabilă88.75 "
Lungime utilizabilă88.75 "
Lăţime64.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 445.95
Înălțimea navei (cm)330.68
Lungimea navei (cm)304.17
Lățimea navei (cm)163.83
Codul HS8426190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. ClearanceCapacitateMaterial de rotireLungimea sub I fascicul la solLungimea grindă utilizabilăLăţimeLățimea rotoruluiLățimea flanșeiPreț
Macara portal fix VESTIL FHS-10-15, 10000 lb. Capacitate, 15 picioare | AG7TAW FHS-10-15120 "10000 lbs.Oțel ductil120 "148.75 "64.5 "3"4"€9,864.69
Macara portal fix VESTIL FHS-2-10, 2000 lb. Capacitate, 10 picioare | AG7TAX FHS-2-10120 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă120 "89.75 "64.5 "2"4"€4,098.94
Macara portal fix VESTIL FHS-2-15, 2000 lb. Capacitate, 15 picioare | AG7TAY FHS-2-15120 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă120 "149.75 "64.5 "2"4"€4,363.96
Macara portal fix VESTIL FHS-2-20, 2000 lb. Capacitate, 20 picioare | AG7TAZ FHS-2-20120 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă120 "209.75 "64.5 "2"4"€4,835.15
Macara portal fix VESTIL FHS-4-10, 4000 lb. Capacitate, 10 picioare | AG7TBA FHS-4-10120 "4000 lbs.Nylon umplut cu sticlă120 "89.75 "64.5 "2"4"€4,268.76
Macara portal fix VESTIL FHS-4-15, 4000 lb. Capacitate, 15 picioare | AG7TBB FHS-4-15120 "4000 lbs.Nylon umplut cu sticlă120 "149.75 "64.5 "2"4"€4,771.05
Macara portal fix VESTIL FHS-4-20, 4000 lb. Capacitate, 20 picioare | AG7TBC FHS-4-20120 "4000 lbs.Nylon umplut cu sticlă120 "209.75 "64.5 "2"4"€5,358.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Macara portal fix FHS-10-10, 10000 lb. Capacitate, 10 picioare
€8,216.99 /unitate