Macara portal fix VESTIL FHS-4-10, 4000 lb. Capacitate, 10 picioare | AG7TBA

VESTIL Macara portal fix FHS-4-10, 4000 lb. Capacitate, 10 picioare

În stoc
Element: AG7TBA Model: FHS-4-10

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,268.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara portantă portabilă
Înălțime reglabilăNu
Lungimea bazei109.25 "
Lățimea bazei64.5 "
Înălțimea fasciculului8.13 "
Capacitate4000 lbs.
Caster Dia.8"
Caster LockDa
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
Tip rotorRotile de blocare cu 4 poziții pivotante cu rulmenți cu role
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Lățimea flanșei4"
Înălţime128.31 "
I Lungimea fasciculului120 "
Lungime119.75 "
MaterialOţel
Max. Clearance120 "
Max. Inălțime totală125.313 "
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Lungimea sub I fascicul la sol120 "
Lungimea grindă utilizabilă89.75 "
Lungime utilizabilă89.75 "
Lăţime64.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 320.4
Înălțimea navei (cm)325.91
Lungimea navei (cm)304.17
Lățimea navei (cm)163.2
Codul HS8426190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. ClearanceCapacitateMaterial de rotireLungimea sub I fascicul la solLungimea grindă utilizabilăLăţimeLățimea rotoruluiLățimea flanșeiPreț
Macara portal fix VESTIL FHS-10-10, 10000 lb. Capacitate, 10 picioare | AG7TAV FHS-10-10120 "10000 lbs.Oțel ductil120 "88.75 "64.5 "3"4"€8,216.99
Macara portal fix VESTIL FHS-10-15, 10000 lb. Capacitate, 15 picioare | AG7TAW FHS-10-15120 "10000 lbs.Oțel ductil120 "148.75 "64.5 "3"4"€9,864.69
Macara portal fix VESTIL FHS-2-10, 2000 lb. Capacitate, 10 picioare | AG7TAX FHS-2-10120 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă120 "89.75 "64.5 "2"4"€4,098.94
Macara portal fix VESTIL FHS-2-15, 2000 lb. Capacitate, 15 picioare | AG7TAY FHS-2-15120 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă120 "149.75 "64.5 "2"4"€4,363.96
Macara portal fix VESTIL FHS-2-20, 2000 lb. Capacitate, 20 picioare | AG7TAZ FHS-2-20120 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă120 "209.75 "64.5 "2"4"€4,835.15
Macara portal fix VESTIL FHS-4-15, 4000 lb. Capacitate, 15 picioare | AG7TBB FHS-4-15120 "4000 lbs.Nylon umplut cu sticlă120 "149.75 "64.5 "2"4"€4,771.05
Macara portal fix VESTIL FHS-4-20, 4000 lb. Capacitate, 20 picioare | AG7TBC FHS-4-20120 "4000 lbs.Nylon umplut cu sticlă120 "209.75 "64.5 "2"4"€5,358.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Macara portal fix FHS-4-10, 4000 lb. Capacitate, 10 picioare
€4,268.76 /unitate