Raft VESTIL FLOW-4-5 Gravity Flow, 5 rafturi | AB4DZY 1XED3

VESTIL FLOW-4-5 Raft Gravity Flow, 5 rafturi

Element: AB4DZY Model: FLOW-4-5Crucea Ref: 1XED3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,928.35 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft cu flux gravitațional
Creștere reglabile2"
Unghi3 grade
Capacitate5000 lbs.
Capacitate pe raft750 lbs.
CuloriAlbastru
finalizareaPictat
Materiale cadruOţel
Ecartament14 cal.
Înălţime84 "
Lungime48 "
Capacitate de încărcare2250 lb.
MaterialOţel
Max. Capacitate de nivel1000 lbs.
Numărul de divizoare5
Număr de niveluri5
Numărul de rafturi5
Adâncimea totală48 "
Inălțime totală84 "
Lățimea totală96 "
Capacitatea rolei50 lbs./ft.
Şenile cu role4 pe nivel
Lăţime96 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 166.5
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)213.36
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr de niveluriAdâncimea totalăPreț
Raft VESTIL FLOW-3-3 Gravity Flow, 3 rafturi | AB4DZT 1XEC7 FLUX-3-3336 "€2,225.28
RFQ
Raft VESTIL FLOW-3-4 Gravity Flow, 5000 lb., 4 rafturi, 4 perechi role, oțel | AB4DZU 1XEC8 FLUX-3-4436 "€2,250.24
RFQ
Raft VESTIL FLOW-3-5 Gravity Flow, 5 rafturi | AB4DZV 1XEC9 FLUX-3-5536 "€2,207.80
RFQ
Raft VESTIL FLOW-4-3 Gravity Flow, 3 rafturi | AB4DZW 1XED1 FLUX-4-3348 "€2,477.63
RFQ
Raft VESTIL FLOW-4-4 Gravity Flow, 4 rafturi | AB4DZX 1XED2 FLUX-4-4448 "€2,359.93
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FLOW-4-5 Raft Gravity Flow, 5 rafturi
€2,928.35 /unitate