VESTIL FMDDL-3000 Ridicator de tambur montat pe furca, 3000 lb. Capacitate | AG7TER

VESTIL FMDDL-3000 Ridicator de tambur montat pe furca, 3000 lb. Capacitate

În stoc
Element: AG7TER Model: FMDDL-3000

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,525.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicator de tobe
Capacitate3000 lbs.
CuloriGalben
Adâncime47 "
Acțiunea tobeiRidicare
Material tamburOţel
Material tamburFibră, plastic, oțel
Dimensiunea tamburuluiOrice marime
Tip tamburOperatii Deschise
Pentru grosimea furcii2"
Pentru lățimea furcii6.75 "
Centrul de buzunar al furcii24.25 "
Înălţime37 "
IncludeLanț de siguranță
Lungime47 "
Stilul de ridicareDual
Capacitate de încărcare3000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Număr de tobe2
Tipul operațieiBaterie
Lăţime33 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 194.4
Înălțimea navei (cm)93.98
Lungimea navei (cm)119.38
Lățimea navei (cm)83.82
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiMaterial tamburTip tamburDimensiunea tamburuluiCapacitate de încărcareAcțiunea tobeiNumăr de tobePreț
VESTIL FMDDL-1700 Ridicator de tambur montat pe furca, 1500 lb. Capacitate, 2 tamburi | AG7TEQ FMDDL-1700BateriePlastic, OțelÎnchis, DeschisOrice marime1500 lbs.Ridicare2€3,265.67
VESTIL FMDDL-4000 Ridicator tambur montat pe furca, 4000 lb. Capacitate | AG7TET FMDDL-4000BaterieFibră, plastic, oțelÎnchis, DeschisOrice marime4000 lbs.Ridicare2€11,404.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FMDDL-3000 Ridicator de tambur montat pe furca, 3000 lb. Capacitate
€8,525.47 /unitate