VESTIL FPDL-11-H Maner tambur, mâner de sus, 48-3/8 x 28-1/2 x 22-3/8 inch, 1100 lb. Capacitate, albastru

În stoc
Articol: AG7TFQ Model: FPDL-11-H

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,668.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitor montat pe furcă
CuloriAlbastru, galben
Acțiunea tobeiRidicare
Material tamburFibră, plastic, oțel
Dimensiunea tamburului30 gal. , 55 gal.
Tip tamburOperații Închise
Centrul de buzunar al furcii20 1 / 2 "
Înălțimea buzunarului furcii2 1 / 2 "
Dimensiune buzunar furcă7 1 / 2 "x 2 1 / 2"
Lățimea buzunarului furcii7 1 / 2 "
PrindereTop
Grip TipTop
Înălţime22.5 "
Lungime48.44 "
Capacitate de încărcare1100 lbs.
MaterialOţel
Număr de tobe1
Tipul operațieiManual, mecanic automatizat
Înălțimea buzei superioare (in.)3 / 16 "
Lăţime29 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 88.2
Înălțimea navei (cm)57.15
Lungimea navei (cm)123.03
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiMaterial tamburTip tamburDimensiunea tamburuluiCapacitate de încărcareAcțiunea tobeiNumăr de tobePreț
Maner de tambur VESTIL FPDL-8-L, mâner de jos, dimensiune 56-1/4 x 28-1/2 x 22-3/8 inch, 800 lb. Capacitate, albastru | AG7TFR FPDL-8-LManual, mecanic automatizatOţelOperații Închise55 gal.800 lbs.Ridicare1€1,644.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FPDL-11-H Maner tambur, mâner de sus, 48-3/8 x 28-1/2 x 22-3/8 inch, 1100 lb. Capacitate, albastru
€1,668.29 /unitate